吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ
仕様インチタイプ、ミリタイプ
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!
アイナット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様鍛造品
材質スチール
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
材質ユニクロメッキ
使用荷重(t)0.15
ねじサイズ3分
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。
軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。
ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。
ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089
線径(Φmm)5
呼びM5
1パック(15本)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。
線径(mm)6.3
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664
線径(Φmm)6.2
呼びM6.2
1パック(15本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
1パック(15本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113
材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ
長さ(mm)39
下穴径(Φmm)Φ5.5
線径(Φmm)6.2
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。
さまざまな締結下地に使用可能。
使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。
簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。
高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。
非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー
付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。
仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式
セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本
長さ(mm)66250
質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0
質量(g)約580(電池含まず)
電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)
消費電力(W)約2(発光時)
測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45
外径(Φmm)2845
センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスター
サンプル数(個)1~18000
材質(ケース)チタン2種
精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31
分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001
寸法(Φ×mm)70×302
通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC
波長(nm)LED:265
メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB
電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)
測定モード連続モード、バーストモード
動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)
測定インターバル0.5~600秒
耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当
サービス分類レンタル
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、。こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。
仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式
セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本
長さ(mm)66250
質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2
測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※
質量(g)約580(電池含まず)
備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)
電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)
消費電力(W)約2(発光時)
外径(Φmm)2845
精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※
センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式
サンプル数(個)1~18000
材質(ケース)チタン2種
分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm
寸法(Φ×mm)70×411
通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC
波長(nm)LED:265
メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB
電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)
測定モード連続モード、バーストモード
動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合)
測定インターバル0.1~600秒
サービス分類レンタル
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つため
アズワン品番67-5757-12
1個
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
関連キーワード