159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石 質量(g)75 寸法(Φmm)36 荷重(kg)垂直:10、水平:4 特性超強力 最大荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

360°回転するリングで作業の安全性、効率性が向上しました。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズです。手締め(工具レス)、六角レンチ、スパナ等あらゆる現場で対応可能な3Wayの取付方法があります。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



マーテックフレノリンクボルト
エコ商品
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)58 寸法L(mm)19 寸法H(mm)39 使用荷重(kg)80 ねじ径(mm)M8 寸法D(mm)7 寸法B(mm)60
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)110 寸法L(mm)25 寸法H(mm)50 ねじ径M10 使用荷重(kg)150 ねじ径(mm)M10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)29 寸法L(mm)16 寸法H(mm)31 使用荷重(kg)50 ねじ径(mm)M6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)60
1個
999 税込1,099
15日以内出荷

1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイボルト
エコ商品
用途電機設備 材質ステンレス鋼 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8 アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
949 税込1,044
当日出荷

横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様六角ナット、丸ワッシャー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)
エコ商品
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 材質合金鋼
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番208-2711 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)488 寸法L(mm)34 寸法H(mm)72 ねじ径M16 寸法A(mm)31 ねじ径(mm)M16×2.0 寸法D(mm)13 寸法B(mm)150 アズワン品番64-8725-70 使用荷重(kN)4.41
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
1箱(20個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質ステンレス
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)