両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ
適合車種日野大型17プロフィア(H29.5~)/4t17レンジャー(H29.5~)
材質PVC
適合日野大型17プロフィア(H29.5~)/4t17レンジャー(H29.5~)
メーカー日野
取付け方法貼付け式
取扱説明書取付説明書(0.1MB)
国産 日野 17プロフィア/17レンジャー用アイラインフィルム 左右SET
デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新!
カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種野大型17プロフィア(H29.5~)/日野4t 17レンジャー(H29.4~)
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ
材質PVC
取付け方法貼付け式
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
イスズ ファイブスターギガ専用 アイラインフィルム ブルー。
デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新!
カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種ファイブスターギガ(H27/11~)
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
材質PVC
取付け方法貼付け式
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ
適合ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
材質PVC
メーカーふそう
取付け方法貼付け式
適合車種ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
取扱説明書取付説明書(0.1MB)
三菱 17スーパーグレート専用 アイラインフィルム ブルー。
デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新!
カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種17スーパーグレート(H29/5~)
汗や水で落ちにくい、リキッドタイプのアイブロー
ペン先が細い筆ペンタイプだから繊細なラインも引きやすい
薄づきなので、乾いてから重ね塗りすればお好みの濃さに調整できます
成分水、BG、フェノキシエタノール、ベヘネス-30、メチルパラベン、アクリル酸アルキルコポリマーアンモニウム、EDTA-2Na、エチルパラベン、ポリグリセリル-3 ジシロキサンジメチコン、AMP、トコフェロール、黄4、赤227、青1
質量(g)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約0.9×0.9×12.5
1個
¥1,190
税込¥1,309
5日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
1個
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
ジェルタイプでピタッと密着。
汗・涙ににじまない!ウォータープルーフ。
スルスルなめらか!やわらか芯。
くり戻しOK。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法E(mm)150
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)340
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)170
寸法E(mm)170
寸法W(mm)216
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)112
寸法W2(mm)104
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
質量(kg)30
種類全閉屋外形
寸法L(mm)403
寸法H(mm)310
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)75
寸法D(mm)155
寸法E(mm)155
寸法B(mm)328
寸法W(mm)213
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)110
寸法W2(mm)103
水質清水
寸法KL(mm)157
寸法KA(mm)98
寸法KG(mm)31
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法MD(Φmm)184
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。
材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0520。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ヘッドライトカバーをつけることでバッドフェイスな印象になります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。未塗装。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:アイライン。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:ABS樹脂。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.2
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプアイライン
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0520。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:05-08年(NC1-NC1.5)のNCロードスターのみ適合。未塗装。両面テープで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ヘッドライトカバー。重量[キログラム]:0.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC1-0520
質量(kg)0.5
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプヘッドライトカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NC1-0520
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
セット内容・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 6本・カバー固定ビス 2本
材質アルミダイカスト/アルミ押出材
仕上アクリル焼付塗装
サイズ(mm)H800xW67.5xD38
入数1ST
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色パープル
適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色パープル
適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色スモーク
適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色アンバー
適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色スモーク
適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色ブルー
適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色イエロー
適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー
材質PVC
色アンバー
適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ