靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。21cm~27cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
プラスチック製のお手軽なシューズキーパーです。 靴の本場イタリア製ですからほとんどの靴型にフィットして靴を新品の時の形に保たせます。 コイル部分をつかめますので靴磨きの際も便利です。
材質プラスチック、鉄
サイズフリ-サイズ
適合サイズ(cm)24.5~27
様々な靴にマッチする木型で開発された廉価版のシューツリーです。
従来品よりも甲にボリュームがあり、先が2つに割れるタイプなので縦横しっかりと履きジワを伸ばします。
また、ヒール部分は細身にシェイプされておりますので余分なふくらみを靴に与えません。
頑丈で吸湿性に優れたバーチ(樺)材を使用しています。
コストパフォーマンスの優れた商品です。
材質バーチ材
スニーカー向けのシューキーパーで、スニーカーの先芯のしわを防ぎます。
スプリングタイプのプラスチック製シューキーパーで、24.5~
30cmのサイズのスニーカーにフィットします。
寸法(cm)縦41.5×横14
材質プラスチック
内容量(g)約192
適合サイズ(cm)24.5~30.0
1足
¥749
税込¥824
6日以内出荷
高級靴にマッチする木型で開発されたシュートゥリーです。
ツインチューブですのでテンションが高く、靴の余分なシワを伸ばし、美しく保ちます。
木材が硬く、重厚感のあるビーチウッド(ブナ材)を使用しています。
従来品よりもしっかりとニス塗りを施しています。
内側から一方通行のネジを採用し、ヒール部分は外からネジが見えません。
材質ビーチウッド(ブナ材)
ネクタイ9本をスッキリ収納。
ネクタイを1本ずつフックに変えられるので、絡まりにくく取り出しやすい。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×170
耐荷重(kg)2
収納本数(本)9
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ネクタイを20本収納できる。1本1本が取出しやすい。
材質本体:ハイインパクトスチロール フック:ポリプロピレン
幅(cm)0.9
長さ(cm)30
収納本数(本)20
高さ(cm)15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。
吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。
軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。
特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。
また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。
伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
ドイツ産ビーチ材をサンデッド加工で仕上げた、高級シューツリーです。
耐久性と吸湿性に優れています。
細身の木型ながらボリュームがあり、今日的なインポートシューズにおすすめです。
また、サイドスプリットが施されているため幅広いワイズに対応できます。
材質木材(ドイツ産ビーチ)、鉄
靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型
寸法(cm)21.5×10.3×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高級感のある黒塗りのシューツリーです。
立体的で甲の高さを抑えたラストは様々なインポートシューズにマッチします。
ツインチューブなのでテンションが強く、靴のシワをしっかり伸ばし型崩れを防止します。
材質木材(メイプル)、鉄
形状ストレッチャーユニット
軸穴種別円筒穴形
ユニット形状ストレッチャーユニット
取付ボルトの呼びM10
材質(ユニット)鋼板製
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)
質量(g)105
材質(すべり止め)エラストマー
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
材質ポリカーボネイト
付属品木ねじ
質量(g)50
耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ネクタイを20本収納でき、クロスするので色や柄が見分けやすい。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)W215×H240×D40
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ネクタイハンガー用の別売フック。厚みのあるネクタイも掛けられる。
材質ポリプロピレン
幅(cm)0.6
長さ(cm)5.4
高さ(cm)7
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスカートハンガースラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。
インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。フックは360度回転!掛ける場所を選ばない。
色シルバー
関連キーワード