カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ

「アウトレット品」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED バスルームライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換
700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ ロバートショウ700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブロバートショウ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2容量100000 BTU備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。定格250mV to 750mV部品番号工場:7000AMVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ ロバートショウ700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブロバートショウ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
700シリーズミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°F端子タイプコンビネーションネジ/スペード標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガスRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
※アウトレット品につき返品/交換不可となります。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制した低ダストタイプのパッドです。ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現しています。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付
用途適合車種/グレードVW Golf V/R32VW Passat (3C)/V6 4motionVW Passat Variant (3C)/V6 4motionVW Passat CC/V6 4motion(ATEキャリパー車両)適合純正品番:1K0698151B/1K0698151P
COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】COX(コックス)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/GTX , GTIVW Golf IV Wagon/GTVW Bora/V5 , V6 4motionVW Passat (3B)/V5※残量センサー付き車両適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】COX(コックス)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/GLiVW Bora/2.0VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI HighlineVW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPoloVW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPoloVW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合ありVW The Beetle Cabriolet 1.2TSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A3 (8L)/1.8等、適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
カメラ電源ユニット ビデオセンシングカメラ電源ユニットビデオセンシング
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
大容量スイッチング電源ユニットDC12V出力最大5Aの大容量タイプカメラ10台接続用ターミナル搭載電源ON時のLED表示付PSE安全規格取得品ACアウトレットを2系統搭載
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e コーニングモジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5eコーニング
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして。付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセットトラスコ品番361-3658材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPカテゴリーカテゴリ5e
420ml コンジットクリーナー エスコ420ml コンジットクリーナーエスコ
1,340税込1,474
1本
翌々日出荷
フロン系塩素系溶剤は使用していません。
仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-61危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
42,980税込47,278
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
酸素を使用する医療機器の延長用等に。災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレートPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニングRJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
スピーカ用コネクタユニット TOAスピーカ用コネクタユニットTOA
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき許容電流(A)AC10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53接続端子M3ねじ端子×4適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
マイク用コネクタ キャノン TOAマイク用コネクタ キャノンTOA
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき質量(g)95許容電流(A)AC3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52接続端子M4ねじ端子×3コネクタXLM-3-32PCH-R相当品適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
トップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 一次防錆塗装品リケン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状枝管取り出し用寸法A(mm)88寸法D(mm)48表面処理一次防錆塗装品
トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品リケン
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品 リケントップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品リケン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質鋳鉄
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニングRJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
ツッパリボルト 未来工業ツッパリボルト未来工業
519税込571
1セット(10個)
翌々日出荷
型枠へのボックス挾み固定に使用します。 型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。 スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
のぼり PCアウトレット 性能そのまま、型落ち品、ワケあり品を激安で! P・O・Pプロダクツのぼり PCアウトレット 性能そのまま、型落ち品、ワケあり品を激安で!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり PCアウトレット 性能そのまま、型落ち品、ワケあり品を激安で!
のぼり 家具アウトレット 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり 家具アウトレット 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 家具アウトレット 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり アウトレットSALE 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり アウトレットSALE 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり アウトレットSALE 品揃え・品質・価格も大満足!
軽量間仕切り用 調整固定バー 両支持タイプ 未来工業軽量間仕切り用 調整固定バー 両支持タイプ未来工業
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)間隔(mm)適量軽量間柱:260~440
軽量間仕切り用 調整固定バー 未来工業軽量間仕切り用 調整固定バー未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
59,980税込65,978
1本
15日以内出荷
余剰ガスを使用する医療機器の延長用等に。
仕様余剰ガス用付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)アズワン品番66-0001-65アダプタタイプKタイプ
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
48,980税込53,878
1本
15日以内出荷
炭酸ガスボンベを使用している内視鏡を壁配管からも使えるようにするために。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
42,980税込47,278
1本
15日以内出荷
吸引スタンドの延長用。屋外の発熱外来等での吸引手技用に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
42,980税込47,278
1本
15日以内出荷
麻酔器の延長用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
42,980税込47,278
1本
15日以内出荷
空気を使用する医療機器の延長用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら