材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
材質18-8ステンレス
材質アルミ
口径(Φmm)80
外寸(mm)Φ115×H105
容量(L)0.5
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)90
質量(g)310
口径(Φmm)70
外径(Φmm)108
TKG品番9-0874-0601
TKG品番(2017)6-0780-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
口径(Φmm)68
材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
材質18-8ステンレス
メッシュ40(シングル)
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色シルバー
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
外寸(mm)Φ115×H105
口径(mm)80
容量(L)0.6
材質耐熱ABS樹脂
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)約4.0
色シルバー
寸法(mm)約275×215×245
質量(g)約570
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)約2.8
適合ガスコンロ専用
付属品茶こし
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
網目40メッシュ
材質本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
容量(mL)480
間口W×奥行D×高さH(mm)108×150×125
関連キーワード