28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

アカギステンターボ用羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカギガス用羽子板
エコ商品
ガスバンド用の取付足。ねじ足タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギどぶめっき座付羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法D(mm)Φ9×14 寸法P(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギターボ用羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質電気亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

アカギ座付羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W1/2 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギステン座付羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。
種類羽子板 寸法D(mm)9×14 寸法P(mm)20 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカギ化粧座金
エコ商品
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギステン化粧座金
エコ商品
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギどぶめっき化粧座金
エコ商品
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ溶接ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)32 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ長穴溶接ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)32 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ ねじ径W3/8
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途立バンド用のねじ込み式取付足 寸法D(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SUS304
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.5以下 耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷