代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)30
長さ(m)50
主な用途補修用
特性両面テープ
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。
セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
イエローセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
幅(mm)100
仕様セパレーター付
トラスコ品番849-9862
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.6
1巻長さ(m)50
使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番EA915R-11
材質アルミ
寸法(mm)260×380×460(H)
質量(kg)1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに
色黒色
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品
付属品Oリング
適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)50
トラスコ品番849-9861
質量(kg)1.6
基材セイデンF
特性帯電防止、防炎
1巻
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様竿掛けモールド
質量(kg)船体:15.5
色レッド
全長(cm)258
チューブ径(Φmm)330
全幅(cm)123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。
キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理
仕様チューブ用
寸法(mm)105×210
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質エコストロン(EPDM)
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。
主な用途プラスチック
トラスコ品番126-2548
色透明
質量(g)175
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
幅(mm)50
長さ(m)50
トラスコ品番849-9860
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.8
1巻
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073
セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別第四類/第五類
危険物の品名第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量145mL/4mL
危険物の性状非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード