水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度固定式
材質アルミ
質量(g)約800
寸法(cm)ネット:28×50、パイプ:120×2.54
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度固定式
材質アルミ
質量(kg)約1
寸法(cm)ネット:26×90、パイプ:120×2.54
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
スイーパー 手押し掃除機 50L
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度可変式
材質アルミ
質量(g)約970
寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度可変式
材質アルミ
質量(kg)約1.5
寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度可変式
材質アルミ
質量(kg)約1.2
寸法(cm)ネット:26×90、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。
メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃
ガレージや地下室の清掃
オールシーズンのありとあらゆるゴミ
材質(本体)プラスチック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940
本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)
材質(フレーム)プラスチック
ダストコンテナ容量(L)20
清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)
作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エコスイーパーの補充部品です。
用途AJL750S用左右ホイールセットとして
トラスコ品番244-4741
材質樹脂
質量(kg)0.8
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約13
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)750
清掃能力(m2/h)約2350
動力手動
ダストボックス容量(L)50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約7
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)550
清掃能力(m2/h)約1850
動力手動
ダストボックス容量(L)25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質頭部:ステンレス柄部:木
幅(mm)130
全長(mm)430
高さ(mm)430
質量(g)260
奥行(mm)95
頭部長(mm)120
先端幅(mm)90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。
トラスコ品番195-0981
幅(mm)980
質量(kg)21
高さ(mm)1035
奥行(mm)1300
清掃幅(集塵幅)(mm)980
清掃能力(m2/h)3700
ダストボックス容量(L)40
アズワン品番64-8607-18
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
関連キーワード