73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸 容量(kg)5
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
999 税込1,099
当日出荷

汚れの濡れ性を高める新技術HW活性剤配合。(10分程度)の浸漬で、こびりついたでんぷん汚れに対しても効果を発揮し、浸漬後洗浄機で洗浄するだけで、汚れをしっかり落とします。 基材損傷性の低い中性タイプです。洗浄機内の洗浄効果を落としません。
使用場所厨房 液性中性 質量(kg)5.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×208.5×151
1本(5L)
3,998 税込4,398
当日出荷

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つけ置きするだけで米飯やタンパク汚れが落ちやすくなります。
効果その他 仕様前洗い用 成分界面活性剤(8%ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、安定価剤(多価アルコール) 容量(L)5 液性中性 アズワン品番7-2096-01
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

SARAYA(サラヤ)酵素系中性浸漬剤
エコ商品
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄! 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍 使用場所キッチン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(480mL)ほか
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 使用濃度0.1~0.3%
1本(12kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力を大幅アップ!汚れをぐんぐん落とす 泡持ちが良く、洗浄力が持続する 素早くすすげて、洗い上がりスッキリ 植物系洗浄成分AG配合
用途野菜・果物・食器・調理用具用
1本(5L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

212340 マイソフトコンク ニイタカ 動画あり
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性中性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm)210×165×140 使用量水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g
1箱(1kg×4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 アズワン品番64-1226-96
1個(1kg)
599 税込659
当日出荷

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番1-9593-01 仕様酸性使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20 pH4.0(20℃、原液) 比重1.18(20℃) 外観淡黄色透明液体 使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
26,400 税込29,040
当日出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤 形式液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワークリーナー 花王 動画あり
油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。 フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。 汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液~50倍)
用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ 使用場所厨房 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム 関連資料【商品カタログ】パワークリーナー(2.27MB)
1本(4.5L)
2,798 税込3,078
当日出荷

定格電圧(V)1000 定格電流(A)40 サイズ1 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合におすすめします。
用途食器洗浄機用洗剤 仕様耐硬水 濃度(%)0.1~0.3 液性アルカリ性 リンの含有量0
1セット(10L)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パイロットTIMELINE FUTURE
ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
インク色 方式ダブルアクション繰り出し式 材質軸:黄銅+塗装/さや:アルミ+アルマイト/(SEL、TGY、EBN)アルミ+塗装 全長(mm)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38 最大径(Φmm)13.4 先端ボール径(mm)0.7 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)690 定格電流(A)40 サイズ1 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)1000 定格電流(A)70 サイズ1 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)1000 定格電流(A)200 サイズ2 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L 材質(取付部)鋼材SUM22L
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)1000 定格電流(A)100 サイズ2 Module 結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2 色(本体)黒色 材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ときめいて晴れやか気分・色とりどりのベリーがあざやかにすっきり香る。 アロマエッセンシャルオイル(香料)配合「アクティブベリーミント」フレーバー・ステインケアに3つのアクション。 3種類のシリカ配合でしっかりステイン除去。 ステインコントロール成分がステインに染み込み、溶かしだす。 ステインコントロール成分がステインをつきにくくする
シリーズOra2(オーラツー) 香味アクティブベリーミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(130g)
379 税込417
翌日出荷

すがすがしい爽やか気分。みずみずしいグレープフルーツがはじけて香る。 アロマエッセンシャルオイル(香料)配合「スパークリングシトラスミント」フレーバー・ステインケアに3つのアクション。 3種類のシリカ配合でしっかりステイン除去。 ステインコントロール成分がステインに染み込み、溶かしだす。 ステインコントロール成分がステインをつきにくくする
シリーズOra2(オーラツー) 香味スパークリングシトラスミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(130g)
379 税込417
翌日出荷

ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
方式ダブルアクション繰り出し式 全長(mm)120 先端ボール径(mm)0.5 替芯BLGS-5 インクゲルインキ 入数1本 芯色 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-90 内容量(mL)946 引火点(℃)221 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数176 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サーフやロックフィッシュ狙いで活躍!ヘビーサイズ
用途スライドボムの最大28gまでのヘビーウェイトラインナップです。それに合わせてフックサイズも調整し、太軸の「ロックフィッシュリミテッド ワーム13S」を新採用。ジョイントを生かしたスイミングがワームのポテンシャルを最大限発揮。フォール時等も従来のジグヘッドにはないフレキシブルなワームアクションが、サーフでのヒラメ・マゴチ、また岩礁エリアでのロックフィッシュへの切り札となるでしょう。 【フック】TIN(Aqua Block)
1袋(3個)ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス
パッと見は表層攻略用のクランクベイトに見えますが、このルアーの正体は「ロッドアクション主体で誘う」ことに特化させたトップウォータープラグです。日当たりや風の変化など少しでも表層がざわつき始める気配があれば、それは絶好の投入チャンス。表層に魚が浮いている時はもちろん、「水生昆虫のハッチ」「水面に葉っぱや花びらが落ちる時」「ペレットを強く意識している時」「朝夕のマズメ時」等もトップウォーターで気軽に釣りやすいタイミングです。
用途小粒&キビキビトリッキーアクション!「喰わせ」と「アピール」を詰め込んだトップウォータープラグ。 「圧倒的釣果」へと導くポテンシャルを持つ事からエキスパートアングラーにとっても欠かせないルアージャンルとなっている「トップウォーター」。パペット・サーフェスに求めたのは、小粒ながらキャスタビリティ性が高く、そこに「喰わせ力」と「高いアピール力」双方が詰め込まれていること。緩急(メリハリ)を効かせたロッド主体のアクションが非常に効果的。季節を問わず魚が少しでも表層に意識をした時に投入してみてください。「釣った感」のあるエキサイティングな水面攻略を楽しめる筈です。 仕様●リング:フロント:黒#1(x1ケ)、リア:黒#0(x2ケ)●レングス(mm):31 質量(g)1.4 タイプハイフローティング フックヴァンフックSW-21F #8
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。EBTC-610LT。6フィート10インチのライトアクション 。EBTC-70LT-ST。7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。EBTC-74MLS。7フィート4インチのミディアムライトアクション。EBTC-79LT。長さが武器の7フィート9インチのライトアクション。EBTC-55ULT-ST。ショートレングスのスローテーパースペシャル 。EBTC-66ULT-ST。ベーシックなスローテーパースペシャル 。EBTC-77ULT-ST。ロングレングスなスローテーパースペシャル 。EBTC-704LT-MB。モバイル4ピースモデル 。EBTC-710MLT+PF。パワーフィネスモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン100% タイプBC 製法TAF
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





あらゆるアクションに対応するハイポテンシャルジグ。フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。
1個
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)