35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)オムロン ディップスイッチ
エコ商品
仕様DIPスイッチ、スライドタイプ. シールドボトム構造のため、磁束侵入防止 ショート又はロングアクチュエータ(レバー)など多様なモデルあり スイッチング容量25 mA (24 Vdc) アクチュエータの種類スライド ポジション7 機械的寿命1000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20~+70 パッケージDIP 絶縁耐圧(V)AC500 コンタクトのコンフィギュレーション7P コンタクト定格電流(mA)25(DC24V)
1個
189 税込208
7日以内出荷

シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格 保護構造IP40 アクチュエータの種類ローラレバー 材質(ケース)熱可塑性物 操作力(N)1.23 材質(コンタクト)銀合金 機械的寿命5000万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~80 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)16(AC250V) リリース力(N)0.14
1個
820 税込902
当日出荷

仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。 寸法(mm)8×8×13 使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP67 耐久性10万回以上 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
1袋(5個)ほか
369 税込406
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト 材質(ケース)熱硬化性 保護等級IP40 材質(コンタクト) 機械的寿命30万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~80 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1個
229 税込252
当日出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC3~DC12 アクチュエータの種類プランジャー 材質(コンタクト) ポジション1 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-25 ~ +70 パッケージSMT IP等級IP67 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO コンタクト定格電流(mA)1~50
1箱(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷


仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm 保護等級IP40 操作力(N)0.6 機械的寿命1000万回Operations 動作温度範囲(℃)-25~125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC リリース力(N)0.06
1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オムロンミニチュア. 業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ. RoHS対応 16 Aのコンタクトスイッチング 各種レバースタイルを用意. UL、CSA、EN61058-1 保護構造IP40 アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形 材質(コンタクト)銀合金 機械的寿命1000万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~105 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷

保護構造IEC IP67 材質(ケース)ゴム 材質(コンタクト)銀メッキ 定格抵抗負荷電流(A)0.1 動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


omron(オムロン)B3S-1000P
エコ商品
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)6.6 幅(mm)6 寸法(mm)6.6×6×4.30 高さ(mm)4.3 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST 操作力(N)1.57 機械的寿命500000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 アクチュエータ長さ(mm)0.8 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷

omron(オムロン)B3SL-1002P
エコ商品
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)3.4 幅(mm)6.2 寸法(mm)6.5×6.2×3.4 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 操作力(N)1.96 機械的寿命100000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+90 アクチュエータ長さ(mm)0.9 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
169 税込186
7日以内出荷

omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2F
エコ商品
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。 高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。 フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。 プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。 はんだづけ端子も2形状を品揃え。 RoHS適合。
保護構造IEC IP40 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000 材質(本体)ポリエステル 電源(V)DC24±10% 保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ) 出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート 定格絶縁電圧(V)AC250 消費電力30 mA @ 24 VDC(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)<500(初期) 材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ) 取付け方法2 × M4 取付方向任意の方向 周囲温度(℃)-25~80 コード種類独自コード RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)A6CV-10R
エコ商品
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 接点構成10P 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力250Vac 動作温度範囲(℃)-20→+70 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc スタイル【パッケージ】DIP 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-20 ポジション数10
1個
859 税込945
5日以内出荷


omron(オムロン)B3FS-1000
エコ商品
仕様(末端様式)ガルウィング アクチュエータの種類プランジャー 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP00 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)0.5 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)50
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー 定格電圧(V)AC125 接点構成SPDT 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(gf)153
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)A6S-4101-H
エコ商品
アクチュエータの種類スライド 接点構成SPST 材質(コンタクト)金めっき 機械的寿命1000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+70 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)25@24Vdc スタイル【パッケージ】DIP 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-20 ポジション数4
1個
199 税込219
欠品中

omron(オムロン)B3SN-3012P
エコ商品
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)6.5 幅(mm)6 寸法(mm)6.50×6×3.10 高さ(mm)3.1 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST 操作力(N)1.57 材質(コンタクト)金めっき 機械的寿命50000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
229 税込252
7日以内出荷

omron(オムロン)Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ
エコ商品
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20 シリーズD4B-N 接点構成双極単投 保護等級IP67 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 機械的寿命3000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ) 本体質量(kg)1 保護等級IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.81MB) 取扱説明書(1.86MB) 開閉ストローク(mm)50 モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V) 把持力(N)60~140
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

篠原電機ABCパーツ
RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
579 税込637
当日出荷