3,382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
エコ商品
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton アクチュエータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプActuator 併用可能製品LS Series
1個
3,070 税込3,377
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプアクチュエータ
1個
4,180 税込4,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
120,780 税込132,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:ロッカースイッチ●アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しません. カラーロッカースイッチ、Conturaシリーズ. パネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き寸法: 21.08 ;font face="symbol">´ ;/font> 36.83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:KRシリーズ●KRシリーズロッカーアクチュエータ. 多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番 ; 507-536 507-536 、 ; 507-429 507-429 などを参照)での使用に適しています。 ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。 アクチュエータ取り外し脱着工具 ; 507-312 507-312 も参照してください。 アクチュエータ材質ABS
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【アクチュエータ】緑SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panel スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スクリューマウント 動作温度範囲(℃)-25~+55 ターミナル形状ネジ 併用可能製品Series 04
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5° 仕様回転部/ピニオン軸タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) ポートサイズM5×0.8mm
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5° 仕様回転部/回転盤タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) ポートサイズM5×0.8mm
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様プッシュボタン/ロングオーバートラベルV4型マイクロスイッチ. 丸型及び正方形型のプッシュボタンキット、又は選択されたマイクロスイッチ本体にクリップ留めするロングオーバートラベルアクチュエータキット マイクロスイッチ本体には、配線済み、はんだ、クイックコネクト、又は基板端子オプションを用意 プッシュボタンキット用のパネルシーリングキット、及びスナップオン式の絶縁端子カバーを用意 1穴固定 - 6mm コンタクト定格: 5A (AC250V / DC30V) 動作温度範囲: -10 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個
2,440 税込2,684
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm 幅(mm)45 (Dia.) 高さ(mm)46.1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷




仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用:PSEN安全スイッチ●CE、cULus認定、TUV. PSENcode大型アクチュエータ. PSEN cs1.1 1アクチュエータは、PSENcode大型非接触安全スイッチ用です。. 特長と利点 . トランスポンダ技術 大型設計 IP6K9K等級の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,170 税込4,587
7日以内出荷

シリーズ45-2C36 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ 併用可能製品緊急停止スイッチ
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
128,910 税込141,801
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,720 税込9,592
7日以内出荷

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式片軸 オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプアクチュエータ 併用可能製品INCH安全スイッチ
1個
1,170 税込1,287
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,688 税込7,357
欠品中

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン オートスイッチ有無なし
1個
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-80-550-B
エコ商品
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)6.4 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)60 寸法H(mm)550 寸法F(mm)38 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)30 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)80 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)45
1個
27,498 税込30,248
3日以内出荷