62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収材 ハネナイト WAKI 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工繊維クレハロンによるメッシュ構造により、空気の層を生み出し、足の蒸れ感を解消します。消臭加工を施しているため、気になる足の臭いを解消します。 エアークッション構造 : 夏は涼しく、冬は温かく、ソフトな履き心地 消臭加工 : クレハロンシートの消臭機能で、靴の内部に発生する悪臭を軽減します クレハロン : 日本で靴が使用され始めた明治以降、靴内のムレ対策というのが問題とされてきました。当初へちま原料の中敷などが使われてきましたが、より通気性・クッション効果に優れた高機能「クレハロン」が1955年に発明され、以降50年有余年に亘りクレハロンを使用した中敷きが日本のロングセラー商品としてご愛用いただいております
機能消臭加工 ベージュ 材質塩化ビニリデン
1足
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート 粘着材付
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など 厚さ(mm)約0.5(中芯) ブラック 材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板 質量(g)約100/片足
1足
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5 材質ポリエステル 機能踏抜き防止、軽量
1足
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・消臭加工の硬質フェルトインソールです。 6mm厚フェルトで疲れやすい長靴の履き心地を柔らかに。 活性炭入りで嫌なニオイも抑えます 抗菌・防臭加工で、繊維上の菌の増殖を抑制し、靴の中を清潔に保ちます 通気性が良く、足元をさわやかに保ちます サイズライン付の台紙付きでサイズ調整も楽々!(ハサミでカット可能)
適合サイズフリー(21.5~28.0cm)
1足
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0213
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板 機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工 材質(表面)ポリエステル 踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

悪臭の原因になるアンモニア、蛋白質を化学反応によって、効率よく吸着。ニオイをもとから断つ抗菌効果。通気性に優れたクレハロンが足のムレを防ぎます。エアークッションでソフトな履き心地。激臭対応。
ブラウン サイズ(cm)24~27 サイズフリー
1足
969 税込1,066
当日出荷

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)24~28 材質ポリエステル100%、EVA サイズフリー
1足
479 税込527
当日出荷

抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。 適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。 カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして 色(表)ネイビー 材質EVA、化学繊維 色(裏)スカイブルー
1足
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
1足
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。 材質エチレン酢酸ビニール(EVA) メーカー商品コード2216930
1組
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。 かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。 靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして 色(表)ベージュ 材質EVA、ラテックス、化学繊維 機能抗菌・防臭 色(裏)黒×黄緑
1足
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドタイプのペツルヘッドランプに対応する大容量(1250 mAh)リチャージャブルバッテリーです。 電池を頻繁に買い替えるより経済的で、繰り返し使用できます。 低温下でも高い性能を発揮し、メインもしくはバックアップ用電源として使用できます。 本体にあるUSBポートより簡単に充電が可能です。 充電インジケーター:赤=充電中、緑=充電完了 次のヘッドランプと併用できます:『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』(2017年以降のモデル)
質量(g)23 電源リチウムイオン リチャージャブルバッテリー 対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』(2017年以降のモデル) 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1250
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

アクティ・楽ケアシリーズ 大人用からだふきタオル。入浴できない時やおしりをふく時に!1枚で十分拭ける、超大判・超厚手タイプ。布タオル代わりに使用可能。素肌と同じ弱酸性。片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き。容器不要でこのまま使用することが可能。ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心。無地ダンボールでのお届けだから、安心
用途体拭きに。大人・介護用。 成分水、PG、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、キダチアロエ葉エキス、BG、チャエキス、セチルピリジニウムクロリド、PEG60-水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na タイプ超大判・超厚手 シートサイズ(cm)40×30
1セット(30枚×6パック)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

LOGICOOL STRONG USB CABLE 通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。 アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。 長いリーチ 10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。 ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。 信頼できる強度 牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、 ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。 ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。 速度と互換性 アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。 USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB 仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm 互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)310/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール
1足
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚で十分に拭ける。布タオル代わりに使用可能。超大判・超厚手タイプ。素肌と同じ弱酸性。片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き。
成分水、PG、グリセレス-26、ベンザルコニウムクロリド、セトリモニウムクロリド、他 材質不織布 ケース入数12 寸法(cm)(1枚当たり)30×40
1袋(30枚)
489 税込538
5日以内出荷

コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』
質量(g)41
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

紙パンツ用尿とりパッド。前後2箇所の簡単装着テープ。2つ折り(V)形状。動きやすい股幅すっきり吸収体。消臭ポリマー (。アンモニアについての消臭効果がみられます)。全面通気性。日本製
用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:14.5×36 吸収量(mL)目安:200
1ケース(30枚×6袋)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

やわらかな通気性バックシート採用 通気性バックシート採用で、ムレを低減。 排尿後でもお肌快適。 布のようなやわらかい手触りの「クロスライクバックシート」 モレを防いで安心 おしりをしっかり包み込む吸収体。 ふつうタイプ/特に多いタイプはワイド形状吸収体。 多いタイプ ワイドロングはワイドロング形状吸収体。 立体ギャザーと平面ギャザーで脚まわりにしっかりフィット。 吸収体全面で尿を効率吸収(ふつうタイプ/特に多いタイプ) すばやく吸収体全面に尿を拡散 「拡散スリット」で尿を効率よく吸収してモレ防止
用途パッド 寸法(cm)15×43.5 対象男女兼用 アズワン品番65-0337-09 吸収量(mL)約1000
1袋(28枚)
1,488 税込1,637
7日以内出荷

Cisco製SFP-10G-AOC5M互換SFP+アクティブ光SFPケーブル。Ciscoブランド互換の10Gb対応サーバーやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。このアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10GbE用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。SFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。消費電力と遅延が小さく、高速相互接続を提供するよう設計された光ケーブルは、ラック内またはラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。<StarTech.comがお届けするSFPケーブル>StarTech.com製のSFPおよびSFP+アクティブ光ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
グリーン 高さ(mm)12 質量(g)323 製品幅(mm)14 オス形状SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable
アクティブオプティカルケーブル。
質量(kg)0.1905 サイズ(cm)2.5×26.2×29.2 ポートQSFP28 ケーブルタイプAOCケーブル
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable
アクティブオプティカルケーブル。
質量(kg)0.3946 サイズ(cm)2.5×26.2×29.2 ポートQSFP28 ケーブルタイプAOCケーブル
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 15m AOC Cable
アクティブオプティカルケーブル。
質量(kg)0.254 サイズ(cm)2.5×26.2×29.2 ポートQSFP28 ケーブルタイプAOCケーブル
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

レゴエデュケーションいろんなどうぶつ
この保育園・幼稚園向けの動物セットには、野生動物や家畜動物、ペットの動物など40体の動物を含んだレゴ デュプロ(R)パーツ90個、8種類の生息地が描かれた両面の組み立て見本カード4枚が付属し、動物たちが生きてゆくために必要なものや、様々な違いを学ぶことができます。また、5つのアクティビティのアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードを使えば、楽しく遊びながら社会性や情緒面の発達を促し、また、早期数学などの21世紀型スキルの習得を助けることができます。
仕様パーツ数:91 適合年齢(歳)3歳以上
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

レゴエデュケーションデュプロテックマシンセット
専用のドライバーを使って、クレーンやショベルカー、風車やミキサー車など子どもたちが大好きなはたらく車を組み立てることができます。ドライバーを使うことで、通常のブロック遊びを更に発展させることも新しい遊び方のひとつです。専用ドライバー4本、アクティビティカード付。
1セット(95ピース)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

レゴエデュケーションいろんな人たち
子ども、親、祖父母といった家族のフィギュアから、医者、警察官、シェフ、先生といった職業まで、バリエーション豊かなレゴ デュプロ(R)の人形26体を含めた44個のパーツが入っています。カメラやヘアブラシ、ギター、スーツケース、車いすなどのアクセサリーパーツを使えば様々な人が登場するごっこ遊びができ、性別や年齢、関係性、違いなどについて話し合う機会となります。5つの楽しい学習のアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードも付属し、教室でのアクティビティの学習効果を最大限に高めることができます。
仕様パーツ数:44 適合年齢(歳)3歳以上
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

レゴエデュケーションデュプロ 愉快なチューブ
レゴ(R)エデュケーション ゆかいなチューブセットは、チューブブロックを使って空想上の動物たちやクリエイティブなモデル作りの世界を探究できる教材です。色とりどりのユニークなチューブ型パーツやレゴ(R)デュプロ(R)ブロック、ボール、ドア、バスケット、6枚の組み立て見本カードで、卵を産むニワトリやドラゴン、フンをする小さなアオムシなど、たくさんのモデルを作ることができます。チューブセットの組み立てでは、原因と結果、線対称、空間認識などの学びを取り入れ、手先の運動神経の発達とともに、問題解決能力やコラボレーション能力といった21世紀スキルを伸ばしていきます。この園児向けセットには、ゆかいなチューブセットを使った遊びを通した学びを教室で実施するためのヒントになる、シンプルな5つのアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードが付属しています。
仕様パーツ数:150 適合年齢(歳)3歳以上
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

レゴエデュケーションデュプロおはなし作りセット
物語のシーンを自由に作ることができるセットです。物語を考える想像力とレゴブロックを組み立てる創造力を育めるユニークで独創的な学習ツールです。10種類の背景カードと様々なキャラクター、動物、特徴的なパーツ、基本ブロックなどの楽しいパーツが入っています。物語を聞いたり、話したりすることで、言語能力の発達にも最適なセットです。アクティビティカード、便利な収納ケース付。
セット内容総ピース数109個、アクティビティカード
1セット(109ピース)
28,980 税込31,878
4日以内出荷