20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
629 税込692
当日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm)0.55 全長(mm)137.5 適合替刃XB13 全厚(mm)15.1 全幅(mm)27 質量(g)26 材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番353-0698 規格S型 適合替刃・カッターP-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
1個
269 税込296
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90 材質普通鋼 表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
質量(g)80 付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7500 全長(mm)45 質量(g)18 刃長(mm)11 刃幅(mm)8 適合替刃・カッター13B、204B 刃厚(mm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
259 税込285
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W)48 最高温度(℃)480 仕様RoHS指令適合品 トラスコ品番407-2553 種別本体 全長284mm 質量(g)104 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーター
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781 寸法(mm)(ゲージ設定)70~450 質量(kg)2 電圧(V)100 消費電力(W)65 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ヒーター)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60 電源コード(m)1.5 ヒーターシースヒーター 曲げ幅(mm)最大400
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷