天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
ポリアクリルアミドグラジエントゲルの作成に適しています。マグネチックスターラーを使用して撹拌できます。目盛付で液量が確認できます。ホコリ・ゴミの混入を防ぐキャップ付
チューブ外径(Φmm)(接続用枝管)4
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
透明度の高いアクリル水槽です。
本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
材質(パッキン)ニトリルゴム
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)431
仕様ボールバルブ仕様
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)74
タイプ角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)1066
質量(kg)6.3
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)360
規格B1
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
ポスター寸法(mm)W1030×H728
面板有効寸法(mm)W1014×H712
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
恒温水槽として使用できます。
材質アクリル
ガラスに比べ割れにくく扱いやすい、アクリル製の水槽です。
セット内容水槽、天然石、すくい網、ハイポ、水温度計
寸法(mm)1200×450×450
容量(L)約240
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)1225
質量(kg)13.5
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)485
規格A0
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
ポスター寸法(mm)W1189×H841
面板有効寸法(mm)W1173×H825
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)1225
質量(kg)8.2
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)360
規格A0
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
ポスター寸法(mm)W1189×H841
面板有効寸法(mm)W1173×H825
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)1066
質量(kg)10.4
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)485
規格B1
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
ポスター寸法(mm)W1030×H728
面板有効寸法(mm)W1014×H712
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)333
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)485
規格A3
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
ポスター寸法(mm)W297×H841
面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)6.2
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ボックス)アクリル透明2mm
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)
材質(構成パーツ)アルミ押出し材/アルマイト仕上
受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)333
質量(kg)3
色ブラック
高さ(mm)970
奥行(mm)360
規格A3
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
ポスター寸法(mm)W297×H841
面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)6.2
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ボックス)アクリル透明2mm
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)
材質(構成パーツ)アルミ押出し材/アルマイト仕上
受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料
汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料
乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ
使用場所屋外用
特性速乾
種別水性つやあり
主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3
上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)6.2
色ブラック
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ボックス)アクリル透明2mm
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)
材質(構成パーツ)アルミ押出し材/アルマイト仕上
受けアクリル板3mm(底面、アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力
色白色
主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用
塗布面積(m2)10/3kgポリビン
外観ペースト状
張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30
オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10
危険物の類別非危険物
1個(18kg)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400
質量(kg)9
材質(本体)SS+クロムメッキ
タンク容量(L)8
本体寸法(mm)Φ328×695
風量(m3/min)必要:1.5~3.0
材質(タンク)アクリル
排気口Φ65mm
吸込口径(Φmm)50・60
関連資料(30.86MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
35日以内出荷
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400
質量(kg)5.5
材質(本体)ポリカーボネイト
タンク容量(L)10
本体寸法(mm)Φ340×663
風量(m3/min)必要:0.8~1.5
材質(タンク)ポリカーボネイト
排気口Φ38mm
吸込口径(Φmm)38
関連資料(30.86MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
35日以内出荷
フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
タイプノゾキ窓付き SUS304製
仕様ノゾキ窓:アクリル製
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色シルバー
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色シルバー
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
トイレタンク周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。使わないときは貼りつけて保管できます。
材質ポリウレタンフォーム、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)78×52×23
本体質量(g)5
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ホワイト
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ホワイト
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ホワイト
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ホワイト
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ホワイト
奥行(mm)395
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ