664件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番461-4283 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)121 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)600 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
299,800 税込329,780
29日以内出荷

大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。 開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。 マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。 いたずら防止プッシュ錠付。 掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。 タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など 付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個 材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚 枠の色アルミシルバー 材質(表面)ボード面:ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581 外寸法・幅(mm)938 外寸法・高さ(mm)638
1台
53,980 税込59,378
11日以内出荷

重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール 仕上粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 材質(扉)アクリル 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として グレー 棚段数5 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉:シリンダー錠付耐震固定金具6個付収納に便利な引出付。 輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途工場、研究所などの保管用 高さ(mm)1750
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番457-1011 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 幅(mm)811 質量(kg)66 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)スチール・アクリル 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/789×485×20 有効寸法(mm)ロッカー内/W720×D515×H1690(棚板含まず) 最大積載量(kg/台)600 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
仕様完成品・鍵付 トラスコ品番136-5725 幅(mm)811 質量(kg)66 グレー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール、透明窓:アクリル 奥行(mm)557 棚板数(枚)5 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)アクリル
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付 付属品転倒防止用具付 材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)811 高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く) 奥行(mm)616 均等積載量(kg/段)200
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番461-4313 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)116 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)550 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様完成品・鍵付 幅(mm)811 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)アクリル
1個ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様完成品・鍵付 幅(mm)811 質量(kg)30 高さ(mm)681 奥行(mm)557 棚板数(枚)1 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)アクリル
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:アクリル ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01TS 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。 ホワイト 均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)80、(浅引出し1段当り)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1022×623×1350
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具類の保管管理に便利です。スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。
付属品棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚 材質本体:スチール、扉:スチール 幅(mm)881 ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)551 間口(mm)881 内寸(mm)スライド棚/804×386×20 棚ピッチ(mm)38.5 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30 均等積載量(kg/段)80 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)38.5 引出し深型:右1左1
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)2100 タイプ単体型 奥行(mm)571 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)40 有効間口(mm)840 最大積載量(kg/台)300 棚板調整ピッチ(mm)150
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として グレー 棚段数6 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
359,800 税込395,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)2100 タイプ連結型 奥行(mm)571 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)40 有効間口(mm)840 最大積載量(kg/台)300 棚板調整ピッチ(mm)150
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として グレー 高さ(mm)2145 材質(本体)スチール 奥行(mm)645 棚段数5 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
339,800 税込373,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として グレー 高さ(mm)2145 材質(本体)スチール 奥行(mm)645 段数6 耐荷重(kg/段)300 棚段数6 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
429,800 税込472,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的にお使いになれるアクリルフードです。天井中央部のカバーを外し、クリーンユニットを設置するだけで、卓上クリンブースとして使えます。アクリル板を厚くすることで強度を増しています。裏面にコンセント穴が付いています。前面・扉部は、ハネ上げた時マグネットで固定されます。適合クリーンユニット:53-0723(MAC-15)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×500×500
1個
85,980 税込94,578
17日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L)7 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)大:14、小:8 質量(kg)10 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)260×260×100 外寸法(mm)300×300×170 アズワン品番1-070-01 真空計(MPa)0~0.1MPa 材質(パッキング)シリコンゴム Φ8 扉開閉方式パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

前面扉の開口部を大きくとることにより、試料の搬入など、作業性に優れています。両サイドの開口部より、手を入れることができるため、前面扉を開けることなく、作業が可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部寸法:350×350 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。 幅(mm)12 白色不透明 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 定尺(m)11 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2] 保存環境25℃以下室内 熱伝導率(W/mk)0.16 吸水率(%)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 種別コンセント付き 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)420×440×450 質量(kg)約19 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番3-471-04 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
331,000 税込364,100
35日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。 開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。 マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。 いたずら防止プッシュ錠付。 掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。 キャスター付で移動が可能なため、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚 枠の色アルミシルバー 材質(表面)ボード面:ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1181×881 外寸法・幅(mm)1238 外寸法・高さ(mm)1750
1台
85,980 税込94,578
11日以内出荷

アクリルレインボーハンドルを片面用として取り付ける為の専用ネジセットです。
適合扉厚(mm)30~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1セット
569 税込626
5日以内出荷

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品扉鍵 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760 アズワン品番69-4728-85 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
71,998 税込79,198
17日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 392
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。 特性耐衝撃、冷熱サイクル性 仕様併用プライマー/7923 半透明 質量(g)394 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。
用途地震対策用。開き戸用 トラスコ品番556-2905 材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)100 幅(mm)40 本体寸法(mm)幅40×長さ100×厚さ19
1個
409 税込450
当日出荷

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 適合扉厚(mm)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 表示内容この扉は防火扉ですいつも閉めておいて下さい テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)