32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアー エスコ品番EA956V-41 材質アクリル 寸法(mm)15×70×8(厚)
1個
450 税込495
当日出荷

クリアー エスコ品番EA956V-83 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)56 線径(Φmm)【鎖】約2、【リング】3、【D環】3 本体寸法(mm)18×18×150 リング内径(Φmm)13
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアー エスコ品番EA956V-81 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)37 線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2 本体寸法(mm)18×18×100 リング内径(Φmm)13
1個
850 税込935
当日出荷

ゴールド エスコ品番EA956V-84 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)56 線径(Φmm)【鎖】約2、【リング】3、【D環】3 本体寸法(mm)18×18×150 リング内径(Φmm)13
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

ホワイト エスコ品番EA956V-42 材質アクリル 寸法(mm)15×70×8(厚)
1個
450 税込495
翌日出荷

ゴールド エスコ品番EA956V-82 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)37 線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2 本体寸法(mm)18×18×100 リング内径(Φmm)13
1個
850 税込935
当日出荷

鍵奉行追加用のネームプレート付回転スナップです。
グレー トラスコ品番407-3754 材質回転スナップ:鉄(ニッケル)、プレート:ユポ紙 質量(g)12 寸法(幅W×高さH)(mm)約15×約67 寸法(縦×横)(mm)67×15
1パック(3個)
179 税込197
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表側にはNISSANロゴ、裏側には市松柄がデザインされたアクリルキーホルダーです。Made in Japan
材質アクリル 縦(cm)2.5 厚さ(cm)0.4 横(cm)8.9
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表側にはNISSANロゴ、裏側にはSAKURAのフロントシールドアクセントの柄がデザインされたアクリルキーホルダーです。Made in Japan
材質アクリル 縦(cm)2.5 厚さ(cm)0.4 横(cm)8.9
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな小判札型キーホルダー 美しいアクリル製パール板を使用したキーホルダーです
取付け方法キーホルダー 材質アクリル 寸法(mm)30×45
1枚
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー
用途鍵などのキーホルダーに。
1箱(20個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルキーホルダーが作れるキットです。あらかじめTシャツ型にミシン目が入っている専用紙・キーホルダーパーツが入っています。このキットでTシャツ型のキーホルダーが3個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることができます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。携帯ストラップはもちろん、鍵や小物につけてワンポイントにすることもできます。お友達同士、クラブやサークルでおそろいのストラップに、また会社や店舗のオリジナルノベリティにもおすすめです。
厚さ(mm)写真用紙/0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。※PM-4000PXの「マットブラックインク」には対応しません。「フォトブラックインク」を使用してください。 材質<キーホルダーパーツ>キーホルダー部分/アエンダイキャスト・ニッケルメッキ チェーン部分/鉄・ニッケルメッキ 透明ケース/アクリル樹脂
1個(2セット)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アクリルライトキーホルダー 角
キャッチコピー:スクラッチや印刷でオリジナルライトキーホルダーが作れる!。商品説明:スクラッチや印刷でオリジナルのキーホルダーが作れます。アクリル板は保護シール付き。
セット内容アクリル板×1、光源キーホルダー×1 材質ABS、アクリル 寸法(mm)70×80
1個
537 税込591
3日以内出荷

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆
セット内容本体×1、画紙 材質PS 寸法(mm)72×62×11(画紙Φ53) 種類ミラー型
1セット
564 税込620
3日以内出荷

ホテルのルームキーのようなアクリル製キーホルダー
用途鍵などのキーホルダーに。 トラスコ品番352-9030 材質/仕上本体:アクリル、鎖:アルミ 質量(g)79.2
1箱(5個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

名札としても使えます。
寸法(mm)93×62、(画紙)85×54 科目図工
1個
428 税込471
当日出荷

キーホルダー名札 モノタロウ 動画あり
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 成分特殊化合物、炭化水素溶剤 液色無色透明液体 適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他 危険等級 乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量187mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1台(420mL×1本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

UVインクにマットコーティングをスプレーするだけで印刷面がマット(艶消し)を表現できます 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます 使い方は簡単、UV印刷後に『UVプリントカラーをマットにコーティング!』をスプレーするだけ! 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます!
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 つや艶消し
1本(420mL)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー
用途鍵などのキーホルダーに。 材質/仕上本体:アクリル、鎖:アルミ
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド 仕様【キーリング数】大:1個、小:20個 エスコ品番EA956VD-12 材質本体:アクリル板、キーリング:スチール 形状(キーリング線)平 質量(g)132 内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15 線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2 本体寸法(mm)170×45×10(t)
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
材質OP/VMCP
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Raspberry Pi Zeroを保護する専用アクリルケースが登場!Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルケースです。 カラビナフック等を使用し、キーホルダーのように持ち運ぶことも可能です。
種類その他 構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4 対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

エビス(水平器)フィールドレベル
様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。高級感のあるアルミ削り出しボディ。三脚などの水平出しに。フック付きで携帯に便利です。キーホルダー付。1本線アクリル丸型気泡管
長さ(mm)17 厚さ(mm)29 高さ(mm)29 質量(g)11 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルスタンドや小物が一緒に持ち運びできるリフィル。ミニ6 穴バインダーに対応。
材質PVC 寸法(mm)115×6×200 穴数ミニ6穴 対応コレクションバインダー(N-3320) 生地厚(mm)0.3
1組
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 蓄光材の光と反射材の光。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 ホワイト 使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
799 税込879
7日以内出荷