透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
省スペース・プロ仕様の組立式アルミフレームケースです。
陳列品をスマートに演出します。
用途自社商品・ホビーなどを手軽にアピール・陳列
棚段1段
間口W(mm)600
奥行D(mm)200
高さH(mm)500
材質(フレーム)アルミ
材質(棚板)アクリル
材質(天板)アクリル
材質(底部)ポリ合板
1台
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ネックレスや時計などのなどのディスプレイに最適。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×450×150
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)5
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
左右にスライドして開閉できるので商品の陳列・取り出しもラクラクです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W59.8×D35×H(前7・後15)cm●左右どちら側からも開閉可能です。
アズワン品番65-8768-39
1個
¥26,400
税込¥29,040
12日以内出荷
左右にスライドして開閉できるので商品の陳列・取り出しもラクラクです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W44.8×D35×H(前7・後15)cm●左右どちら側からも開閉可能です。
アズワン品番65-8768-38
1個
¥20,800
税込¥22,880
12日以内出荷
棚板奥行120mmで大きめのフィギュアもディスプレイできます。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)480
本体質量(kg)4
奥行D(mm)170
幅W(mm)330
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
店舗や展示会で使用出来る商品ディスプレイです。店舗や展示会で使用出来る商品ディスプレイです。
間口(mm)920
奥行(mm)490
高さ(mm)920
材質フレーム:アルミニウム、ディスプレイ部:アクリル板、パネル部:PVC板(ビロード仕上げ)
質量(kg)14
2018年トラスコ掲載ページ8 0696
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920
棚段数(段)2
厚さ(mm)(底板)9.5
耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)345
本体質量(kg)3.8
奥行D(mm)120
幅W(mm)470
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)2
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
板厚公差(mm)±0.4
耐燃性可燃性
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色乳白半透明
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)2
仕様UVカット:無
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質アクリル樹脂
色黄
より小さな物を数多く陳列する際の追加棚板です。
棚受は3段分本体に付属します。
用途追加棚
材質(棚板)アクリル
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.3
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7.5
高さ(mm)960
奥行(mm)98
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900
フレーム幅(mm)30
関連キーワード
1
2
3
次へ