PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途塩ビ切断、プラスチック切断に。
刃渡り(mm)110
板厚(mm)0.3
材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1491
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。
刃長(mm)210
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.7
トラスコ品番420-3178
質量(g)180
板厚(mm)0.6
材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.65
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
内装、増改築等リフォームに。
用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。
材質SK-5
刃渡り(mm)190
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)225
全長(mm)370
山数130T
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)33
刃の厚さ(mm)0.6
グリップ部(mm)130×90×15
刃先処理衝撃焼入れ
切り幅(mm)0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1467
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)20
仕様金属サイディング専用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング
切断能力(mm)鉄板1.2
用途塩ビ・アクリル用
刃長(mm)210
ピッチ(mm)1.7
トラスコ品番420-3186
全長(mm)240
質量(g)40
板厚(mm)0.6
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.65
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。
刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。
左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット
刃厚(mm)0.55
全長(mm)137.5
適合替刃XB13
全厚(mm)15.1
全幅(mm)27
質量(g)26
材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
トラスコ品番353-0698
規格S型
適合替刃・カッターP-450替刃XB13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)225
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃の厚さ(mm)0.6
刃先処理衝撃焼入れ
切り幅(mm)0.9
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
刃は前後使えます。
用途205B用替刃。
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7
トラスコ品番360-7518
質量(g)22
刃厚(mm)0.6
アズワン品番1-6222-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
形状T形
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード