耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
厚さ(mm)2
幅(mm)320
長さ(mm)545
材質アクリル
色ミスティスモーク
比重1.2
熱変形温度(℃)87~100
アズワン品番64-8814-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エスコ品番EA440DW-24
1個
¥7,410
税込¥8,151
8日以内出荷
エスコ品番EA440DW-44
厚さ(mm)3
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
エスコ品番EA440DV-55
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-34
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。
耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色ブラウン
比重1.2
全光線透過率(%)34
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
エスコ品番EA440DV-25
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA440DV-75
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-74
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-4
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-45
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-14
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-64
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
エスコ品番EA440DW-54
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
エスコ品番EA440DV-35
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-65
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色スモーク透明
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスト板、標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
厚さ(mm)2
色スモーク
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数0
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-30
商品タイプバット
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別直角プリズム
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)斜辺70、二辺50、厚さ20
1個
¥2,200
税込¥2,420
3日以内出荷
ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別凸レンズ(f=約50mm)
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)50×20mm(f=50mm)
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別直方体
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)70×40×20
1個
¥2,200
税込¥2,420
3日以内出荷
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色ミスティスモーク
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。
台形なので、角を利用して60°、90°、120°の光の屈折・反射の実験が可能。
種別台形
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)70(底辺)×47(上辺)×40(高さ)×20(厚さ)
1個
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ