46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
特価
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-26 材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤 特性防水気密 粘着タイプ強粘着
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。 粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用 トラスコ品番136-6296 材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系 質量(g)175
1セット(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-27 材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤 特性防水気密 粘着タイプ強粘着
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種被着体に強力な粘着力。 気密・防水性に優れています。 耐候性・耐久性に優れています。 低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。 被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(20巻)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。 基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。 特性強粘着/防水性/気密性
1ケース(24巻)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)10 特性気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
1セット(18巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
仕様片面粘着
1セット(18巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
用途タイベック(R)シルバー用防水テープ 幅(mm)75 シルバー 1巻長さ(m)20
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.06 長さ(m)50 使用温度範囲0~80℃ 引張強度35.0N/10mm
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。 トラスコ品番377-7057 粘着力(N/10mm)4.1 粘着力(N/20mm)8.3 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷

金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい 基材ポリエステル テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤アクリル系
1箱(20巻)ほか
219,800 税込241,780
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルム基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです。 フィルム基材の片面(剥離紙面)にポストイット系の粘着剤を使用しており、貼ったり剥したりの繰り返し接着が可能です。
用途各種POPの貼付けなど。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷


1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1526 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定 仕様基材背面への印刷:可 無色 1巻長さ(m)450 テープ厚さ(mm)0.13 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)4 巻方向ライナー内巻 フィルム厚さ(μm)90 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,198 税込2,418
5日以内出荷

9830 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9830 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9830 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ ます。 追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので インサイズドレープとしてご使用いただけます。 テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。 天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ テープ厚さ(mm)0.07 接着力(N/cm)2.9 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,290 税込2,519
5日以内出荷

1533L 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1533L 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 基材に通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくくさまざまな用途にご使用いただけます。 手で簡単に切ることができます。 薄茶色タイプ(#1533)は皮膚に貼っても目立ちません。 天然ゴムは使用しておりません。
用途生体電極の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/各種医療機器の皮膚への固定 薄茶 1巻長さ(m)410 テープ厚さ(mm)0.14 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)1.6 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,290 税込2,519
5日以内出荷

1776 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1776 長さ50m
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。 天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材 基材ポリエステル不織布(スパンレース) テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.8 剥離紙厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,360 税込3,696
5日以内出荷

銅シールド付きテープ - 1181タイプ 3M 1181テープは、軟銅ホイルの裏地と独自の導電性のあるアクリル系感圧接着剤で構成されています。 片面が導電性アクリル系接着剤でコーティングされた、滑らかな銅テープ 電磁気又は無線電気を遮蔽する用途向けに設計 溶剤、紫外線、湿度、カビに対する耐性が高い はんだ付け適しています
仕様●トータル厚さ:0.07mm●フォイルの厚さ:0.04mm●幅:50.8mm●長さ:16m●導電率:導電性●接着強度:3.8 N/cm●接着材料:アクリル●めっき材質:なし●引張強度:44N/cm●最高温度抵抗:+130℃●最低温度抵抗:-30℃●モデル番号:3M 1181●RoHS適合状況:適合●コード番号:167-9376 アズワン品番68-4149-69
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)1.15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

これらのストリップは、片面のみ磁性があります. 磁気テープ、粘着式. 平らな面や湾曲した面に貼ることができるフレキシブル磁気テープです。アクリル接着剤付き磁気テープ 材質: ストロンチウムフェライトと熱可塑性樹脂バインダ はさみで切断可能
仕様バックタイプ = 接着長さ = 10m幅 = 20mm厚さ = 0.75mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 55g / cm2色 = 白
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷