212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト車に求められる性能をすべて備えたモデルとして、特に荷物を積む機会が多い業務用電動アシスト車に最適です。 ビード切れを軽減するビードチェーファを採用。 ケーシングをビードからビードまで全面に行き渡らせた3PLY構造を採用し、高いタイヤ剛性を実現したいパンク性を向上。 タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。 転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。 タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。
バルブ形式英式 ブラック タイプWO
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本 タイプWO
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/O セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本 材質(ビード)スチール ブラック バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の自転車よりも車体重量がある電動アシスト車専用タイヤ ・タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保 ・転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用 ・タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化 ・トレッドパターンはスムーズな走行としなやかな乗り心地を追及し、安定したハンドリングと優れたグリップ力
用途電動アシスト自転車、通学用自転車、子供のせ自転車 ブラック
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
用途電動アシスト車に最適 セット内容タイヤ1本 ブラック
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。 サイズ20×2.125 HE ETRTO規格57-406 タイプH/E ブラック
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
用途バッテリー消費が気になる方。通勤・通学・お買い物に使用される方。プルミアムチューブ入り。 ブラック
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化
推奨内圧(kPa)300
1本ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
ブラック 規格W/O
1本ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
黒/黒 タイプアシスト 包装1本ラップタグ パターンC727
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!
黒/黒 タイプ一般車・アシスト 包装1本ラップタグ 圧力(kPa[psi])450[65] パターンC249N 耐圧(kgf/cm2)4.5
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213
BMXやアシスト自転車にも最適!
黒/黒 サイズ20×1.95 タイプアシスト・BMX 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1213 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格50-406
1本
2,088 税込2,297
8日以内出荷

CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
アシストや三輪自転車に最適
黒/黒 包装1本ラップタグ 圧力(kPa[psi])240[35] パターンC213 耐圧(kgf/cm2)2.4
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!
黒/黒 タイプアシスト 包装1本ラップタグ パターンC249R
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
アシスト自転車に最適!
黒/黒 サイズ20×1.75 タイプ一般車・アシストト・1本 包装1本ラップタグ 圧力(kPa[psi])240[35] パターンC213 耐圧(kgf/cm2)2.4 ETRTO規格47-406
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

全長(mm)1630 全幅(mm)600 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約3 サドルの高さ(mm)770 走行距離(km)約30 総質量(kg)約35
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様前輪20、後輪16 トラスコ品番596-8817 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm)1570×540×1060
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

全長(mm)1750 全幅(mm)670 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ合金(A6061) バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約5 適応身長(cm)155以上 サドルの高さ(mm)825 走行距離(km)約80~100 変速段数SHIMANO製7段変速 総質量(kg)約36
1台
359,800 税込395,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)1680 全幅(mm)570 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミ合金(A6061) バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20×4インチ 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)770 走行距離(km)約100 変速段数SHIMANO製7段変速 総質量(kg)約35
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:ディスクブレーキ 全長(mm)1760 全幅(mm)570 ハンドル高さ(mm)1200 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 材質(フレーム)アルミニウム合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)13.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)7.5~8 モード走行:3モード 防水仕様IPX4 走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62 総質量(kg)30.5
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE 適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ 全長(mm)1690 高さ(mm)1040 全幅(mm)600 本体質量(kg)36 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20 充電時間(時間)6 モード走行:3モード 防水仕様IPX5 走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト機能付きなので急な坂道でもスイスイ上れます。ちょっとした距離でも電動アシストで楽々走行できます。ノーパンクタイヤを装着しており、悪路でもパンクせずに走行する事が可能です。面倒な空気入れも必要ありません。前カゴと後ろカゴ付きでたっぷりの荷物を運ぶことが可能です。
仕様●商品サイズ:約W157×D58×H106cm●商品重量:約33kg●サドル高さ:約74~89cm●材質:スチール、アルミ合金 アズワン品番65-9624-44
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1250 全幅(mm)580 ハンドル高さ(mm)965~1130 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)10.2 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ14×2.125インチ 充電時間(時間)約5 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)700~990 走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化 総質量(kg)約14
1台
141,900 税込156,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675~845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1880 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状セミアップバー タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ ライト種類4灯LED 充電時間(時間)約4~5 サドルの高さ(mm)750~900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス25 変速段数内装三段 総質量(kg)27
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等 質量(kg)22 対応チェンジ:内装3段 充電時間約3.0時間 バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20 高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高) 適応身長(cm)乗車:(目安)149~181 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
1台
132,900 税込146,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンク特別仕様! 日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 変速段数シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類前照灯:LED前照灯 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 使用充電器AC100~240 総質量(kg)26
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640 電源(V)充電器: AC100-240 全幅(mm)595(目安) ハンドル高さ(mm)1050~1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前20インチ 後16インチ 充電時間(時間)約3.5 サドルの高さ(mm)700~860 走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg)33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷