材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
エスコ品番EA949HA-56
材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)
ねじM12
外径×高さH(Φmm×mm)35×14
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M12×100
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
材質鋼
仕上光沢クロメート処理(三価)
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
8日以内出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M12×50
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
グリーン購入法適合
適合機種SKBタイプ
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×657×57
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
適合本体AMアジャスターボルト
適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
レベル調整が可能なアジャスター付ベース
グリーン購入法適合
適合W880×D450mm
高さ(mm)60
荷台寸法(高さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
レベル調整が可能なアジャスター付ベース
グリーン購入法適合
適合W1000×D550mm
高さ(mm)60
荷台寸法(高さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×507×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
色(本体)レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
グリーン購入法適合
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×507×60
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)936×657×60
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×557×55
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×125
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×630×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×630×58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質鉄
表面処理生地
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
関連キーワード
1
2
次へ