一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)EPDM、(6)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
材質SUM22
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
外径D(Φmm)12
全長L(mm)70
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)40
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410
ねじ山W3/4×10
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
欠品中
1セット
¥799
税込¥879
8日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。
トラスコ品番806-0690
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル止めネジ。
サイズM5×5
1本
¥64
税込¥70
翌々日出荷
1本
¥64
税込¥70
翌々日出荷
刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。
用途ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状H形
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)
材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき
色グレー
シリーズITALIANA
仕上クロメート処理/グレー
付加機能小口埋込
耐荷重N(kgf)1470(150)
耐荷重(N)1470
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
仕様エルゴアジャストクランプレバー
トラスコ品番806-0587
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
種類クランプレバー
取付部おねじ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ