20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。 空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。 アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。 白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ホワイト 施工内容吹付 危険物の類別非危険物
1個(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 仕様放散等級:F☆☆☆☆ 種別アスキャッチAC pH7.0~9.0 主成分樹脂エマルジョン 比重1.0~1.1 外観乳白色液体 入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

マノールマノールSBR
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体 仕様(化学的機械的安定性)良好 成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス pH8.0 比重1.03 危険物の類別非危険物 適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントハイロックDX 硬化剤
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
1缶(0.9kg)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035)
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 種別アスキャッチCC 等級放散:F☆☆☆☆ pH7.0~9.0 主成分樹脂エマルジョン 比重1.04±0.1g/ml 外観乳白色液体 入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2142 容器スプレー缶 基油鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.233L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。 アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 再生材使用約50%
1箱(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KS1004 【オーダー】調色 ビュートップEP 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装 特性耐水、耐アルカリ 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2) 標準塗布量0.15~0.20kg/m2 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,198 税込6,818
翌々日出荷

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。 厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

識別しやすい黄色を使用しています。 アスベスト回収工事用に最適です。
材質ポリエチレン樹脂(PE) 厚さ(mm)0.15 透明
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本緑十字社アスベスト標識
文字内容注意アスベスト除去中立入禁止 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)350×250 日本緑十字社品番033028
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 厚さ(mm)1.1 材質帆布 タイプホック式 丈(cm)22
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤 乳白色液体 成分アクリルエマルジョン pH7.0 比重1.02 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型 機能曇り止め加工 密閉型 質量(g)約60 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色透明 レンズ両面防曇 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷