■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別道路用塗料
タイプ水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途コンクリート、アスファルト面
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
塗料タイプエマルション
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様溶剤系二液型つやあり
主な用途工場、倉庫床、駐車場
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード