コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220
質量(g)56
刃幅(mm)80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。
トラスコ品番382-0319
全長(mm)230
質量(g)82
刃長(mm)92
刃幅(mm)53
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
緊急補修に適したアスファルト補修材。
敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
材質アスファルト常温合材
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35
硬化時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積20mm厚 約200×300mm
適応下地アスファルト
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ
全長(mm)1340
質量(g)675
刃幅(mm)138
刃厚(mm)2.45
使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生
曲げ角度(°)50
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
取付内径(Φmm)25.4
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業
全長(mm)1490
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数15本
頭部高さ(mm)115
頭部板厚(mm)4
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
路面・壁面等へのキズを抑えながら雑草除去!。チップソーでは処理し辛い、アスファルト路面・壁際・縁石等のキワまでブラシが届き、雑草を除去できます。ナイロン製なので、キズをつけたくないタイルや壁際などの雑草除去に使用できます。
用途コンクリート、タイル用
外径(mm)190
内径(mm)25.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に
アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。
クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます
応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます
-21℃でも割れません
用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修
仕様交通開放時間:30分
温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204
危険物の類別非危険物
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはワイヤー(鉄)を使用。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去
材質ワイヤー
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
12本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)725
トラスコ品番780-7929
長さ(mm)(頭部)430
質量(g)280
爪数12本(頭部)
先幅(mm)(頭部)160
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。色と音でシンプル確認。色認識、音声認識で残量(有・無)をシンプル確認。自動電源オフ機能。30時間長時間使用可能。99g軽量小型設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。
トラスコ品番450-2045
幅(mm)146
高さ(mm)30
奥行(mm)46
対象ガスLPガスのみ
関連資料カタログ資料(0.66MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去
材質ステンレス
目地のコケや草取りに
アスファルトの溝に生えた雑草、インターロッキングの目地に生えた苔の除草にとても便利!立ったまま作業が出来るので疲れにくいです
用途インターロッキングやアスファルトの隙間の草取りに。
全長(mm)1110
質量(g)500
頭部寸法(mm)48×25
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。
材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)230
色レッド/シルバー
仕上クロームメッキ仕上げ
1本
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約10年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。
規格150mm×10m卷
関連資料(0.32MB)
1個(10m)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約11年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。
規格200mm×10m卷
関連資料(0.32MB)
1個(10m)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード