22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切 セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
8,898 税込9,788
当日出荷

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm)85 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m)2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品アンカー3本 高さ(mm)101 材質(本体)アルミ 長さ(m)2.2 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。 セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本) 高さ(mm)130 長さ(m)2
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様植栽帯/天然芝見切 セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
材質SS400
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友林業緑化ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)50.8 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2.25 関連資料(0.2MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。 SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。 お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。 付属品ペグ6本付 材質樹脂木材 幅(mm)5000 長さ(m)5
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm)152.4 材質(本体)黒ビニール(PVC) 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。エッジ本体1つにおいてアンカー5本、連結金具1つが付属します。端部を切断することで、施工長さの調整が容易です。
材質ZAM鋼板、NSSC180、SS400
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻し セット内容アスファルト30kg(10kg×3袋) 使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能 危険物の類別非危険物
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

住友林業緑化サスエッジ
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP 国内工場で製造
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 材質SUS304 高さ(mm)163 長さ(m)2 関連資料(1.0MB) 最小曲げ直径(mm)2000
1セット(5本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番249-4300 質量(kg)6.47 危険物の類別非危険物
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンレキ工業エッジスプレー
エッジスプレーは、初期接着力に優れた速乾タイプのアスファルト系プライマーです。 スプレー缶式なので作業効率、経済性に優れています。 施工が簡単にできます。 舗設端部・すりつけ部分の定着に効果を発揮します。 新設、補修を問わず小規模施工に便利です。
用途プライムコート・タックコート・シールコートなどに使用します。 危険物の類別非危険物
1本(480mL)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0167 PICBL。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。偏光スモーク(両面マルチコート)。水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズに加え、レンズ表面・裏面に反射防止コートを施して映り込みもカット。すっきりとした視界を確保するレンズです。
レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0066 CSK。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。偏光スモーク(両面マルチコート)。水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズに加え、レンズ表面・裏面に反射防止コートを施して映り込みもカット。すっきりとした視界を確保するレンズです。
レンズ色0151/偏光スモーク(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズ偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)29%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷