20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性アルカリ性 成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番472-9862 質量(kg)15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

コントラクターズ ソルベント ドーイチ 動画あり
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
1本(375mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 動画あり
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1缶(18L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒く汚れた部分をピカピカ美品に変身させる強力洗浄、硬い固まりがバラバラ・ドロドロに強力分解。ガンコな固まりをスルッとる強力溶解。アスファルトの防水性を破壊し、ジワッと湿潤、分厚いアスファルトに「サッ」と浸透、半日がかりの面倒なケレン作業を効率化。原液を塗布し、約20分放置後、スクレーバー等で付着したアスファルトを取り除いて、その後、水で十分すすいでください。汚れがひどい場合は、多めに塗布した後、放置時間を長くして、除去工程を繰り返してください。
用途付着した強固なアスファルトを洗浄 成分石油系炭化水素、浸透剤 容量(L)16
1個(16L)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデア・サポート乳剤クリーン(18l缶入)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。 原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。
用途乳剤汚れ ピッチ、タール汚れ オイル、グリース等 商品タイプ業務用 成分混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)
1缶
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等ののり残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のべたべた汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。 使用方法ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
1本(220mL)
849 税込934
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途アスファルト 標準使用量500mL/m2 希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷