32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷



1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(4本)
3,198 税込3,518
欠品中

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
57,980 税込63,778
当日出荷

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼 トラスコ品番761-9421 適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S 長さ(mm)305 質量(g)300 タイプアスファルト用 呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(4本)
3,198 税込3,518
当日出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。
用途アスファルト用アンカー 幅(mm)10 質量(kg)0.4 高さ(mm)70 アズワン品番64-6604-19
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。 材質 寸法(mm)Φ11×180 質量(g)150 タイプアスファルト用
1本
199 税込219
当日出荷

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質スチール 表面処理ジオメット 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。 材質 質量(g)80 タイプコンクリート用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
1本
199 税込219
当日出荷


インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼 トラスコ品番761-9456 適合本体CS4S-Y、CS6S-Y 長さ(mm)203 質量(g)300 タイプコンクリート用 呼び径(Φmm)12.7
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

ウッドフェンスやウッドデッキの10-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。 付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。
材質鉄(ブラック塗装) 寸法(mm)140×140 質量(kg)1.5 ブラック 穴径(Φmm)12 ボルト穴ピッチ(mm)110
1セット(2本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ウッドフェンスやウッドデッキの2-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。 付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。
材質鉄(ブラック塗装) 寸法(mm)140×140 質量(kg)1.5 ブラック 穴径(Φmm)12 ボルト穴ピッチ(mm)110
1セット(2本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)脱気盤
効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 付属品固定用アスファルトアンカー 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)