24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。 材質 寸法(mm)Φ11×180 質量(g)150 タイプアスファルト用
1本
199 税込219
当日出荷

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。 材質 寸法(mm)100 質量(g)80 タイプコンクリート用
1本
199 税込219
当日出荷

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼 トラスコ品番761-9421 適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S 長さ(mm)305 質量(g)300 タイプアスファルト用 呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

D10×300 コンドー ドリルピン コンドーテック 動画あり
コンドーテックコンドー ドリルピン
フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm) インパクトドライバーで簡単に取付可能 国内工場で製造 ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現
用途各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。 寸法(mm)D10×300 対辺(mm)フランジナット:19 表面処理ユニクロ(三価)
1箱(50本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。 材質
1セット(100本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷


カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(13本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止め
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン) 材質 規格9mm×350mm
1袋(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)1
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1箱(100個)
57,980 税込63,778
当日出荷

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト 材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

1箱
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)200 質量(g)100 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)130 質量(g)65 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)130 質量(g)65 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)200 質量(g)100 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷