水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。
耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。
製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色黒
材質常温アスファルト混合物
危険物の類別非危険物
施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
色ブラック
仕様硬化型パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75
硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m
適応下地アスファルト
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

アスファルト舗装補修材
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色ブラック系
危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
色濃灰色
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合アスファルト・モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)
材質アスファルト合材
寸法(mm)13
硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど
危険物の類別非危険物
特性耐久
緊急補修に適したアスファルト補修材。
敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
材質アスファルト常温合材
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35
硬化時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積20mm厚 約200×300mm
適応下地アスファルト
袋詰めのまま長期間保存ができます。
工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。
種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。
手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
色黒
硬化時間(分)30~60
トラスコ品番116-6300
材質珪砂、セメント
質量(kg)4
容量(kg)4
危険物の類別非危険物
施工面積約1cm×50cm×50cm
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。
硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上)
雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き)
材質常温アスファルト混合物
寸法(mm)13、蜜粒度
危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけのアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。
危険物の類別非危険物
ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。
私道に穴が開いて困っている。
カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。
U字溝の欠けを直したい。
駐車場の凹みやひび割れを直したい。
補修後すぐに車を通したい。
早く直して次の作業を行いたい。
お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
危険物の類別非危険物
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ブラック
質量(g)約326
内容量(mL)200
乾燥時間(時間)内部:約48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間
施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色ブラック
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分
セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg
色アスファルト色
温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5
可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30
硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120
塗布方法コテ
危険物の類別非危険物
特性速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4.8kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。
取扱が簡単です。
接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。
施工後直ちに交通解放が可能です。
未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。
ポットホールの補修に。
家周り、玄関先の補修、段差修正などに。
色黒
特性耐水性
材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油
危険物の類別非危険物
施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分樹脂、無機質充填材、顔料
色黒
使用温度範囲(℃)6~34
液性弱アルカリ性
内容量(kg)1.0
完全硬化時間約30
硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6
危険物の類別非危険物
施工量幅5mm深5mmで23m
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
補修作業は非常に簡単。
必要な道具はカセットバーナーと小さなコテかヘラで十分です。
特殊アスファルトの為密着性に優れ、クラックが入りにくい。ホットメルトなので肉痩せしない。
薄板状で熔解し易く作業性に優れています。
必要な量だけ使用でき無駄がありません。
路面開放は冷めれば問題ありません。
用途アスファルトやコンクリート路面のクラック補修・段差調整・目地材・道路工事後の仕舞補修などに最適。または小規模補修に最適です。
仕様【必要道具】バーナー・コテ
危険物の類別非危険物
アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。
仕様鉱物油系アスファルト接着剤
成分アスファルト乳剤
材質鉱物油、水、その他
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
乾燥時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積約2m2
施工面積(m2)約2
加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。
セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)
使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色グレー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。
材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
色ブラック
容量(kg)0.5
時間効果:3~6時間
危険物の類別非危険物
施工面積5mm幅で10m
適応下地アスファルト
1箱(0.5kg×30本)
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に
トラスコ品番106-4502
材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤
色黒
容量(kg)10
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
1箱(2袋)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻し
セット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)
使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。
ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。
舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。
クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修
仕様粘着防止剤付
性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座
種別クラック補修用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)
軟化点(℃)79以上
施工温度(℃)4以上
危険物の類別非危険物
試験項目標準仕様
1缶(5巻)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
人に優しい・環境に優しい 植物性油及び柑橘系果皮オイル(シトラス)を使用した常温全天候型道路補修材です。
揮発性有害物質を含まず、土壌汚染、地下水汚染、大気汚染をしません。人体に触れても健康に無害です。
アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材です。
優れた施工性で簡単に施工できます。
用途アスファルト舗装の補修に
色ブラック系
使用の目安50cm×50cm×4cm 1袋(20kg)
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め
トラスコ品番468-6193
セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋
色ブラック
容量(kg)20
容量(g)20kg
危険物の類別非危険物
硬化時間諸条件により変化(25℃)
施工面積(m2)1.0(厚さ10
可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
使用場所屋外用
仕様1.98kWガソリンエンジン付
ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)15
ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。
シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。
液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。
夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。
色黒
特性防水
付属品専用カッター
使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。
寸法(mm)400×400×厚さ3
引火点(℃)304
軟化点(℃)84.5
脆化点(℃)-24(フラース)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.176
1セット(10枚)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
アスファルトのくぼみ・段差の補修材です。オールシーズンで使用でき、降雨・降雪時も施工可能です。粘着コートなどの下準備は不要です。踏み固めるだけのアスファルト補修剤で、補修後直ちに車両の通行が可能です。環境への負担を軽減するために植物油を使用しています。
アズワン品番3-9807-01
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正
色白っぽいグレー
その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。
トラスコ品番387-1673
セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg
硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分
外観粗粒状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
混合比塗料:硬化剤=1:4
危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ドライ・アスモルは、バーナーで短時間あぶるだけで本格的なアスモルの美しい仕上げを実現できる袋詰めタイプの舗装補修材です。
用途わずかな段差の修正、すり付けなど
危険物の類別非危険物
粒径(mm)約2.5
硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正
トラスコ品番147-9709
セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)
容量(kg)11
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3kg
施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1缶(11kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。プライマーは必要ありません。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正に。
トラスコ品番147-9708
セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)
容量(kg)5.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1.5L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
乾燥時間(時間)内部:約48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間
施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
幅(mm)560
高さ(mm)920
奥行(mm)970
タンク容量(L)【乳剤タンク】20
ホース長さ(m)2.2
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)【円形】約1.8~2.8
アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!!
防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ