133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

アスペンサビドメスプレーN アサヒペン 動画あり
速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。 無鉛塗料を使用しています。
用途鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 機能耐水性 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イベントや屋台などで定番の割り箸です。
全長(cm)20.3 材質アスペン タイプ元禄箸 メーカー商品コード004636302
1パック(100膳)
309 税込340
当日出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。 アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装
1パック(100膳)
219 税込241
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(500膳×10パック)
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装ポリ完封
1パック(100膳)
249 税込274
当日出荷

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
仕様ノンフロン 乾燥時間(分)(夏期)10~20、(冬期)20~40 ノズル丸吹きノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密封されているため衛生面で安心です。楊枝入り
全長(cm)19.3 材質アスペン タイプ元禄箸 メーカー商品コード004636304
1箱(100膳×40パック)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

乾燥時間(分)夏/10~20冬/20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
889 税込978
欠品中

落ち着いた色の箸袋に入った、天削箸を使用した高級品です。
全長(cm)20.5 材質アスペン タイプ元禄箸
1パック(100膳)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。 きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全長(mm)203 材質アスペン材 タイプ元禄箸 質量(g)480 TKG品番9-0994-1901 TKG品番(2017)6-1398-0501
1パック(100膳)
499 税込549
3日以内出荷

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500膳)
1,698 税込1,868
当日出荷

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。 アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装袋入り
1パック(100膳)
309 税込340
当日出荷

飲食店や居酒屋などでお使いいただくのに便利な袋入りです。
全長(cm)20.3 材質アスペン タイプ元禄箸 メーカー商品コード004636303
1パック(100膳)
399 税込439
当日出荷

アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)193 タイプ元禄 包装紙完封
1パック(100膳)
279 税込307
当日出荷

未晒紙袋に入った木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入り紙完封割箸です。 業務用の100パック。カフェ等でもお使いいただけるクラフトのナチュラル感がおすすめ!
寸法(mm)4.5×203 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
498 税込548
欠品中

木肌が白く清潔感のあるアスペン材の小袋入りの割箸です。シンプルな袋で馴染みよく、ご利用シーンを選ばずにお使いいただけます。
材質アスペン タイプ元禄箸 寸法(cm)20.3
1袋(100本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100膳)
459 税込505
当日出荷

飲食店や居酒屋などでお使いいただくのに便利な袋入りのアスペン材割箸です。
寸法(cm)20.3 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
359 税込395
当日出荷

1袋(100本)
459 税込505
当日出荷

木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入り紙完封箸です。1膳ごとに密封パッケージになっているので安心です。カフェ等でもお使いいただけるシックなデザインに仕上げました。
寸法(mm)4.2×203 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷

1パック(100膳)
309 税込340
当日出荷

木肌が白く清潔感のあるアスペン材の小袋入りの割箸です。小袋の茜色が和の雰囲気と「OTEMOTO」の英字がプラスされ和洋どちらでもお使いいただけます。
寸法(mm)4.2×203 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷

木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入り紙完封箸です。1膳ごとに密封パッケージになっているので安心です。和食店・蕎麦屋等で定番の松柄です。
寸法(mm)4.2×203 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷

木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入りポリ完封箸です。1膳ごとに密封パッケージになっているので安心です。黒のラインが和洋問わず広くお使いいただけます。
寸法(mm)4.2×203 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
469 税込516
欠品中

木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入りポリ完封箸です。1膳ごとに密封パッケージになっているので安心です。桜が舞うイメージが優しく女性客の多いお店に特にオススメです。
寸法(mm)4.2×203 材質アスペン タイプ元禄箸
1袋(100本)
419 税込461
欠品中

1セット(50膳)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小袋入りの割箸
材質アスペン 長さ(mm)203 高さ(mm)4.8 質量(g)4.5 タイプ元禄箸 横(mm)29
1個(20膳)
109 税込120
当日出荷

腰が強くて折れにくい普段使いに適したお箸です。
材質アスペン タイプ元禄箸 長さ(cm)20.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100膳)
559 税込615
当日出荷

紙完封で衛生面も安心。テイクアウトにもおすすめです。アスペン元禄箸とつま楊枝がセットになっています。
材質アスペン タイプ元禄箸 色(袋)白無地 寸法(cm)20.3
1袋(100本)
379 税込417
3日以内出荷

1袋(100本)
500 税込550
翌日出荷

5柄(くま、うさぎ、パンダ、むささび、ぞう)各10膳アソート 箸袋は広げると折り紙になり、折り方の手順が書いてありますので小さなお子様でも簡単に折れます。
寸法(mm)165 TKG品番9-1570-1201 TKG品番(2017)6-1398-0901
1パック(50膳)
1,198 税込1,318
当日出荷