361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(3000個)ほか
11,800 税込12,980
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。 吸水率(%)自重の10% 吸湿率(相対湿度50%)35.0 種別A型シリカゲル pH4.5~6.5
1缶(300個)ほか
13,300 税込14,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。 仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。 種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称シリカゲル(青)大粒(6mesh up) 等級化学用 CP 化学式SiO2 濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7 化学組成SiO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0066-41 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.08 CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満
1袋(500g)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01 区分シリカゲルA型 球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥状態では緑色をしていますが、中湿度領域ではピンク色を呈し、更に高湿度領域ではオレンジ色に変色します。 接着剤等は使用していないので、化学変化の心配がありません。
質量(g)100 アズワン品番1-042-11 再生時乾燥温度(℃)80以下
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別大粒 アズワン品番3-8151-04
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。小袋に分かれており計量する必要がありません。
材質【袋】不織布
1箱(600個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
1袋(100個)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET 滅菌
1袋(100個)ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥剤のシリカゲルを多列の袋状に充てんしたシート。 50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状なので、目地に合わせて希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様B型シリカゲル 寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート) シートサイズ(mm)250×350 シリカゲル量(g)77/1シート
1袋(5枚)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番1-5386-11 仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590 税込7,249
当日出荷

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
1パック(100個)ほか
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿に合わせて折り曲げて使用します。使用したシリカゲルを移し替える際にこぼれるのを防ぎます。使わないときは皿の底に敷いておけるため邪魔になりません。
仕様対応皿サイズ(mm):幅230×奥行165 材質再生PET 寸法(mm)247×187 アズワン品番4-6533-01
1枚
899 税込989
翌々日出荷

塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。
形状球状:A形 寸法(mm)3~5 主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用) アズワン品番2-9393-22
1缶
1,890 税込2,079
当日出荷

シリカゲル式のスチール製デシケーターです。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 材質(前面)ガラス 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)60
1台
52,400 税込57,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。
規格JIS Z0701規格品
1袋(5g×50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。大きめの粒度品かつ球状品です。
寸法(mm)3~5 材質(主成分) 二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
1缶
25,700 税込28,270
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満 寸法(mm)70×55 アズワン品番1-6658-01
1箱(1500個)
10,300 税込11,330
翌々日出荷

乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。 50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル 寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート) シートサイズ(mm)250×350 シリカゲル量(g)77/1シート
1袋(5枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け 区分B型
1袋(5個)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート 仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)200 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。袋材質が無塵紙で発塵が少ない為、精密機械や電子部品等の用途に適しています。
材質【袋】無塵紙
1箱(250個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)250 支持体ガラスプレート 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
9,398 税込10,338
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称シリカゲル(青)中粒(5~10mesh) 等級化学用 CP 化学式SiO2 濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7 化学組成SiO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0066-40 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.08 CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
1箱(320枚)ほか
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布 寸法(mm)約105×150 質量(g)100×2袋入 標準使用量40リットルのスペースに1袋 アズワン品番64-7953-98
1袋(2袋)
1,270 税込1,397
当日出荷

100個小分けで小ロット購入に便利です。吸湿すると青いシリカゲルがピンク色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。
材質【袋】PETフィルム 外装OPCPフィルム
1ケース(30袋×100個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル 摺合せ7/10 孔径(Φμm)約10
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)