マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式比例制御方式
温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ)
長さ(m)1.5
アズワン品番1-4594-12
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
仕様外部温度センサー(Kタイプ)
適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
アズワン品番1-4601-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)~300
耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重
本体寸法(mm)450×350×133
プレート寸法(mm)400×300
連続使用時間(時間)48(250℃時)
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付
指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプアナログ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径M14 P-1
質量(g)11.5
ろ過精度(μm)0.01
アズワン品番1-8886-13
カートリッジ中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
材質本体/アルミダイキャスト
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)約11
最高温度(℃)約440
材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R))
温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アズワン品番1-5885-01
質量(kg)約30
電源(V)AC200V 50/60Hz
耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)
コンセント形状コンセントPICT
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)750×550×162
プレート寸法(mm)700×500
型番EC-7050
ヒーター容量(kW)2.6
温度センサーK熱電対
材質(天板)アルミニウム
指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
¥229,000
税込¥251,900
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源AC100V 50/60Hz
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式PID制御
材質(天板)アルミニウム
-吸着方法-
レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。
仕様平面のみに吸着可能
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)加熱板:155×159、194×292×104
質量(kg)2.5
タイプデジタル
電源(V)AC100 50/60Hz
最高温度(℃)550
プレート寸法(mm)175×178
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)900
関連キーワード