曲げ角度10度まで曲がる
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法D(mm)16
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
全長(mm)100
色(ガラス球)ホワイト
口金E39
ガラス球径(mm)Φ53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
12日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0
付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付
寸法d(mm)54
全長L(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法l(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-2601
全長(mm)70
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)19.0凹x12.7凸
材質Cr-V
タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
表面処理ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
材質SCM435
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。
ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。
脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます
質量(g)72
差込角(mm)12.7(1/2)
トルク(N・m)75
アズワン品番65-1996-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)
材質構造用鋼
差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)
先端形状差込角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)
セット内容3本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-2610
全長(mm)70
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
インパクトレンチ対応!
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種D-700/D-700-1
全長(mm)60
質量(g)20
差込角(mm)6.3(1/4”sq)
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115
六角対辺(mm)17
アズワン品番64-3669-98
適応ねじ径W3/8”(3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます
質量(g)62
差込角(mm)9.5(3/8)
トルク(N・m)75
アズワン品番65-1996-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応
質量(g)106
タイプボール
全長L(mm)86
寸法D(mm)20
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のアダプターです。差込角の違うソケットが使えるようになります。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のアダプターです。差込角の違うソケットが使えるようになります。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のアダプターです。差込角の違うソケットが使えるようになります。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
差込角(inch)凹:1/4凸:3/8
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のアダプターです。差込角の違うソケットが使えるようになります。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ