マイクホルダー用 変換アダプター
マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ
マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。
マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
トラスコ品番852-1007
アズワン品番64-6753-54
1個
¥4,388
税込¥4,827
3日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。
用途クイックリリースアダプター
寸法(mm)32×28×28
質量(g)40
対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32
適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32
寸法(inch)5/16"フレアメス(ムシ押し付)×3/8"フレアオス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA443D-104
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)25
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
トラスコ品番384-8089
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
全長(mm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-55
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
全長(mm)50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-54
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
トラスコ品番383-6686
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
仕様インパクトドライバー用
全長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)5/16”
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4]
適合ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)200
寸法L(mm)48
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
トラスコ品番852-1004
アズワン品番64-6753-51
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム
高さ(mm)約15
質量(g)約14
直径(mm)約25
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム
材質アセタール樹脂
タイプ5/8-18ねじ
1パック(4本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9267-65
1セット
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様取合:オス
寸法(Φmm)ドラムサイズ:16・20
寸法(inch)ドラムサイズ:5/8・3/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
セットの範囲:3mm~11mm
取り外し不可能なビット
損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
用途ソケットヘッドセット
質量(kg)5.5
セット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm
仕上ブライトクローム仕上
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
両端が1/4インチと3/8インチのオスネジになったユニバーサル16mmスピゴット。
質量(kg)0.07
アタッチメント(ボトム)3/8″ ネジ、5/8″ (16mm) オス型、(最上部)1/4″ ネジ、1 5/8″ (16mm) オス
色真ちゅう色
適合スーパークランプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8六角インサート ビット、Weraシリーズ2に適しています。
全長(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)274
コード長さ(m)1.8
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58
定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電流300mA
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ