340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル部分エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE15W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル部分エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)230 密度(g/cm3)0.844 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

SAE10W-40 APISL/CF/CF4 容量(L)20 引火点(℃)228 密度(g/cm3)0.865 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE5W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
用途2輪・4輪共用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF 容量(L)20 引火点(℃)204 密度(g/cm3)0.851 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

(1)灰が出ない為、DPF に灰が溜まりません。従って、以下効果が期待出来ます。 DPF の寿命延長により、DPF メンテナンスコスト(DPF 交換、洗浄 )を削減致します。また、メンテナンスに伴う、休車を防ぎます。 DPF 手動再生を減らし、急な車両停止による運行遅れやドライバーの労務時間、ストレス増加を防ぎます。 DPF 再生回数増加を抑え、燃料消費量を削減致します。 (2)その他にも、以下特長を有しています。 蒸発量が少なく、ススの生成量を抑えます。また、高温清浄性に優れており、デポジット生成を抑制 (EGR 等 )致します。 カーボンニュートラル(燃料消費量削減に伴う CO2 削減)、SDGs(労務時間削減等、DPF寿命延長による廃棄量削減)への取組みにも貢献致します。 JASO DH-2 相当のエンジン性能を有しています。
用途DPF トラブルの原因である灰となる金属添加剤(清浄剤/耐摩耗剤 )を使用しない、業界初、無リン無灰ディーゼルエンジンオイルです。 DPFトラブルでお悩みのお客様に最適なディーゼルエンジンオイルです。 SAE10w-30 JASO規格DH-2準拠
1缶(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE75W-90 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.922 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)84.5、(100℃)14.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE10W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

自宅で簡単にカラーとトリートメント ペーストタイプのヘアカラーです。最高級のトリートメントを使用しているので髪の毛がきしまず、痛んだ髪を補修しながら髪の毛にツヤとサラサラ感を与えます。 毛髪内に浸透し易い染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整えしなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースは、フィトステロールを多く含む油成分ですが、セラミドと同じように肌や髪の保湿を助けます。 カラーバターは過酸化水素を使わずに、カラーとトリートメントが同時にできる商品です。 スタンダードなカラーはもちろんビビッドカラーも毛髪に負担なくお楽しみ頂けます。 日本人の髪に合わせているので、他社製品に比べ、きれいな発色が望めます。 混ぜたり薄めたりすることにより、自分で簡単に色を変化させることもできます。
目的カラー 性別男女兼用
1個(200g)
2,490 税込2,739
4日以内出荷

自宅で簡単にカラーとトリートメント ペーストタイプのヘアカラーです。最高級のトリートメントを使用しているので髪の毛がきしまず、痛んだ髪を補修しながら髪の毛にツヤとサラサラ感を与えます。 毛髪内に浸透し易い染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整えしなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースは、フィトステロールを多く含む油成分ですが、セラミドと同じように肌や髪の保湿を助けます。
目的カラー 性別男女兼用
1個(200g)
2,490 税込2,739
4日以内出荷

無骨!タフデザインアッシュ。手が滑りにくい溝付きボトル形状。溜まった灰を簡単に捨てられる底キャップ仕様
材質(本体)ABS・PBT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×125 質量(g)195
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷

100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷

100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷

100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.923 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)125.3、(100℃)16.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-140 容量(L)20 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.9045 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)217.0、(100℃)26.99 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
74,980 税込82,478
欠品中

VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル 容量(L)20 引火点(℃)236 臭気石油臭 密度(g/cm3)0.852 外観淡黄色の透明液体 流動点(℃)-35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL/CF/CF4 SAE0W-20 ベースオイル化学合成オイル 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-40 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

SAE15W-50 APISL/CF/CF4 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.8717 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)134.6、(100℃)18.28 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷