42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

ガンコな汚れを素早く落とし、同時に除菌ができます。ABS樹脂を劣化させません。
用途油汚れ用協力除菌洗浄剤。 商品タイプ詰替え用 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(第四級アンモニア塩)金属イオン封鎖剤、安定化剤 寸法(mm)248×248×248 液性アルカリ性 使用量焼き付いた油汚れ:原液または10倍希釈液。通常の油汚れ:30~100倍希釈液。 効果除菌
1個(10kg)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質(ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。 使用場所レンジまわり 液性アルカリ性 質量(kg)4 TKG品番9-1321-0601 TKG品番(2017)6-1181-0601
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
欠品中

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

スーパーラピッド単品2液タイプ ベロメタル 動画あり
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型 塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能 溶着完了時間20℃で3分 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(250g)ほか
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄 最大容量(L)5 付属品セーフティバルブ付 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)225×280×625 質量(kg)3.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 設定時間最大99分59秒 1秒単位 アラーム警鳴時間(秒)約30 音量(dB)70以上 タイマー機能カウントダウン方式 電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 アルカリ度(%)2.6 溶剤分(%)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

にんにくを練り込んだ、極太麺にリニューアル!醤油だれをベースに豚の旨みと香り立つごま油をきかせた豚コク醤油だれがうまさの決め手!の油そば。大盛麺130gで食べ応え抜群!
1ケース(157g×12個)
1,898 税込2,050
9日以内出荷

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

成分石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっくら美味しいお揚げ2枚入りの大盛赤いきつねうどんです。鰹節と昆布のだしを利かせた風味豊かな関東風のつゆに、コシのあるうどん、味のしみた大きなお揚げが自慢です。
シリーズ赤いきつね 入数(個)12
1箱(136g×12個)
3,198 税込3,454
5日以内出荷

デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
1箱(12個)
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。樹脂+メッキ調フィルム。※バックドアデカール(ビンテージ)と同時装着する場合はバックドアデカール(ビンテージ)を先に取り付けてください。※バックドアデカール(ブラック/シルバー)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

250mLの大容量の洗浄器具で鼻の奥までしっかり洗い、花粉・雑菌を洗い流します 5倍量の洗浄液※で一気に鼻うがいができる。※メーカー製品(ハナノアb)との比較 体液に近い洗浄液成分なので鼻にしみず、痛くない 鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかな気分になります 一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、その他で)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30mL×10包)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

5倍量の洗浄液※で一気に鼻うがいができる。※メーカー製品(ハナノアb)との比較 体液に近い洗浄液成分なので鼻にしみず、痛くない 鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかな気分になります ハナノアデカシャワーの専用原液です
1個(30mL×12包)
1,198 税込1,318
当日出荷

0.15mm厚のクリアデカール。プラスチック部品などの保護に効果的。(30cmX45cm 3枚入り)
寸法(mm)300×450
1袋(3枚)
2,098 税込2,308
13日以内出荷

対象車種:スイフトスポーツ。「SUZUKI SPORT」。※バックドアガーニッシュと同時装着はできません
適合車種SWIFT Sport
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:スペーシア。※バックドアガーニッシュと同時装着する場合は、本品を先に取り付けてください。※他のバックドアデカールと同時装着はできません
適合車種SPACIA
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。※バックドアガーニッシュと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:スペーシアカスタム。※バックドアガーニッシュ、他のバックドアデカールと同時装着はできません
適合車種SPACIA CUSTOM
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

対象車種:ラパン(G,L,X)。バックドア貼付用。※デコステッカー(ウサギ)と同時装着はできません
タイプガーリーエレガント 適合車種Lapin(G,L,X)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

対象車種:クロスビー。※Sエンブレムも含まれています
タイプストライプ 適合車種XBEE
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。
幅(mm)330 厚さ(mm)90 奥行(mm)330 材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

適合車種:サンバー バン 。リヤビューに個性をプラス
材質樹脂(ポリ塩化ビニル) 適合車種SAMBAR VAN
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷