材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色褐色
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
材質ポリエチレン(PE)
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体水
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色乳白色(半透明)
容量(mL)100
高さ(mm)144
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き
容量(mL)150
色クリヤ
材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン
使用流体水、中性洗剤の水溶液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
容量(mL)500
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
用途ペットボトルに取り付けて噴霧器に
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色レッド/ホワイト
質量(g)約23
適合容量(mL)500~900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×約84×約31
不適合輸入ペットボトル、輸入キャップ(国産の飲料でもキャップを輸入しているものがあります。)、無菌充填システムによって製造される製品(天然水、お茶類などに多い)
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質本体:PP ボトル:PE
寸法(mm)W105×D95×H200
質量(g)81
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)65
色黒
容量(mL)500
高さ(mm)245
質量(g)72
奥行(mm)65
口内径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)32
高さ(mm)125
質量(g)15
奥行(mm)32
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色黒
容量(mL)100
高さ(mm)154
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質本体:PP ボトル:PET樹脂
危険物の類別非危険物
ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレー。ドリップとシャワーの2種類のノズル付き。使わない時はノズルをボトル本体に収納可能。本体を握ると散水出来る。ボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
容量(mL)450
質量(g)947
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!大容量1.25Lの霧吹きスプレー
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)680
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1.25
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.5×29
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)220
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用
質量(g)200
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ