619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
1箱(10L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 付属品ノズル 成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満) JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態パックインボックス
1箱(10L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル 成分尿素/水 濃度(%)尿素32.5・水67.5
1個(5L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用 仕様連続運転 トラスコ品番509-5719 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) 使用流体アドブルー
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液 付属品ノズル 成分尿素32.5%、水67.5% 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008 包装形態パックインボックス 密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm) 屈折率1.3814~1.3843(20℃)
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用) 仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下 化学式(NH2)2CO+H2O 濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 性質不燃性・無色透明の液体
1個(10L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<JIS認証工場製造> 経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。 仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg 付属品専用ロングノズル JIS規格JIS K 2247-1 包装形態バッグインボックス
1個(10L)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として 成分尿素 32.5%、純水 67.5% 材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格JIS K 2247-2 包装形態パックインボックス グリーン購入法適合
1箱(10L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9641 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

IBCコンテナに取付できる、アドブルー・尿素水の移送供給ポンプキットです。流量計、オートストップガンノズル付
付属品IBCコンテナ用取付ステー24vアドブルー用ポンプオートストップガンノズル流量計IBC取出用ネジ式アッタチメントΦ19サクションホース2mΦ19供給ホース4m 電源DC24V 5A 対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用 仕様連続運転 付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m) トラスコ品番509-6774 材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出) 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

TB-K24-AD アドブルー用デジタル流量計 アクアシステム 動画あり
タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9643 接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体アドブルー、水 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)6~120
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両) 付属品ノズル 包装形態バックインボックス 性質不燃性、無色透明液体
1セット(10L×1箱)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。 材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR 幅(mm)92 全長(mm)668 高さ(mm)668 奥行(mm)56 揚程(m)1.5 ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)15.5 使用液アドブルー 適合容器BIB(バッグインボックス)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排ガスの窒素酸化物を無害なチッ素と水に分解します。
用途尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用。 付属品伸縮ノズル(200mm~400mm) 成分尿素32.5%、水67.5% トラスコ品番257-1824 内容量(L)20 アズワン品番65-1968-40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル 材質本体:PP、O-リング:NBR 質量(g)175 タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズル ノズル内径(Φmm)20(先端ノズル) 適合ホース径(Φmm)25
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)アドブルー
メルセデスベンツ BlueTECディーゼルエンジン アドブルー 純正
用途尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し、放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ、水と窒素に還元させる。 適合メーカーメルセデス・ベンツ
1個(10L)ほか
10,990 税込12,089
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水
エコ商品
「尿素SCR(Selective Catalytic Reduction:選択(的)触媒還元)システム」に使用する尿素水は、システム保護と性能の確保という観点から非常に高いスペックが求められており、スペックを満たす製品のみがドイツ自動車工業会(VDA)が認めた「AdBlue®」を名乗ることができます。つまり「AdBlue®」とは、「高品位尿素水」であることの証明なのです。これは全世界的に使用されている商標であり、欧米及び日本国内自動車各社は尿素SCRシステムに対し「AdBlue®」を使用することを指定・推奨しています。 伊藤忠エネクスでは環境問題に対する取り組みの一環として、この「AdBlue®」の販売を行っております。
JIS規格JIS K 2247-1 JQO321003 グリーン購入法適合
1個(5L)ほか
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス 測定範囲10-90L/min 電源単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用者ごとに必要な量だけ補給できる 満タン時、自動ストップ 専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要) ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)
用途複数人でアドブルーの給油をされる方に 給水しながら液体量の管理をされたい方に 最大吐出量(L/min)1cP時:28 ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m) 最大揚程(m)6 電源コード(m)2.7 定格時間(分)20 ノズル外径(Φmm)18 駆動方式電動100V 使用可能液体アドブルー
1台(60kg)
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷

Schatz(シャッツ)アドブルーディスペンサー
エコ商品
アドブルーの給液実績管理や安心安全なアドブルーの給液を実現。
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品えを給液するシステム 仕様内臓タンク交換可 フィルター排出フィルター搭載 機能レシート機能有(金額任意登録) ノズル給液ガンノズル:オートストップ(毎分20L ) 記憶数給液履歴:1000件分記憶 操作タッチパネル グリーン購入法適合
1台(1セット)
1,998,000 税込2,197,800
14日以内出荷

尿素水工場から大型タンクローリーで全国発送し、お客様のタンク設置場所へ直接タンクローリーからアドブルー(AdBlue(R))を給液するサービスです。 直接大型タンクに給液されるので、開封・廃棄の手間がありません。 1L当たりの単価が割安になります。 タンクからはポンプでトラックの尿素水タンクに給液出来るので、必要量を使える。 空になったパック、箱などのゴミも出ない。 従業員の方の負担が減り、開封・廃棄にかかっていた時間がなくなる。 また、アドブルー(AdBlue(R))専用タンクをお持ちでないお客様には、初回注文時に限りタンク及び付随するポンプなどをセットで無償貸与させていただくことが可能です。 必要に応じてメーカーで事前確認も行いますので安心して注文ください。
用途工場、トラックユーザー、運送/倉庫業など日々の業務でアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様におすすめです。 大量にアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様は是非ご検討ください。 成分尿素 32.5% 純水 67.5% 内容タンクや容器にアドブルー(AdBlue(R))を直接給液するサービス 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格JIS K 2247-2 関連資料注意事項(購入前に必ずご確認ください)(0.22MB) サービス分類その他
1セット(400L)ほか
36,000 税込39,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。 保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
1個(10L)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

旭エンジニアリングアドブルー結晶防止剤 アドプラス
エコ商品
アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。
主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.46MB)
1本(50mL)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に 仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付) 接続口径Φ25(外すとG1オス) 材質(本体)接液部:PP/SUS 最大使用圧力(MPa)0.3 使用可能液体アドブルー・水 材質(パッキン)接液部:NBR 関連資料(0.18MB) パイプ外径(Φmm)吐出口:18 推奨ホース内径(Φmm)25
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質本体部/ポリプロピレン ホース接続径25mm 先端ノズル径(Φmm)27
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM 使用温度範囲(℃)0~60 電源コード(m)2 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用 付属品専用ノズル JIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002 各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
1箱(10L×1袋)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧 動画あり
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水 材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス 先端ノズル径(Φmm)19
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。
精度(%)±1.5 流量測定範囲6~100L 最大圧力(MPa)0.2 流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
1台(700g)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。 UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。 主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。
用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管 材質ポリエチレン シルバー 寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9639 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

PIUSI製オートストップガンノズルが作動する、自吸式ダイヤフラムポンプです。※イタリア製
用途IBCコンテナの上方(天板や側面)に配置し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質本体部/ポリプロピレン、他PTFE 質量(kg)7 電源(V)100 最大吐出量(L/min)34
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m) トラスコ品番828-9638 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)