関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.05MB)
図解NoMS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.21、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.21、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品アナサークリツプ_No.19、MP4120E-M332012 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナサークリツプ_No.19、MRS30-131 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナサークリツプ_No.19、KP-502 マフラ.ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナサークリツプ_No.19、MP4000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナサークリツプ_No.15、MS313CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MS330CNA-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.99MB)
図解NoMP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品アナサークリツプ_No.32、MS310EC-3K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ 部品_No.5、MRS30-130T エンジン ピストン、クランク軸部品_No.4、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 アナサークリツプ_No.37、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、GKSL3301-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MS310EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.32、MK31EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長(mm)270
先端径(mm)2.5
使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)196
トラスコ品番779-6731
材質Cr-V
質量(g)200
頭部厚(mm)8.5
トルク(N・m)35.5
ハンドル幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リング使用範囲(mm)20~80
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)22
寸法W(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20081
1個
¥28
税込¥31
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20079
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20082
1個
¥22
税込¥24
5日以内出荷
クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)220
軸穴種別穴用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)160
トラスコ品番373-7799
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
部品名称アナ サークリップ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.91MB)
図解NoMGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.52、MGC702RD 刈り部部品_No.50、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.11、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.6、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.6、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.11、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.55、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.13、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.6、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
部品名称アナ サークリップ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.74MB)
図解NoSSA-α1003-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.9、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.42、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.190、SSA-α1004 油圧ポンプ部品_No.9、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 油圧ポンプ部品_No.9、SSA-α1003MA-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.9、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.42、SSA-α604MA エンジン(油圧ポンプ)部品_No.9、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.42、SSA-α604 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.9、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.42、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.42、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.42など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.01MB)
図解NoMBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.31、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.36、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.31、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.20、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.72、MS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.36、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.72、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.72、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 アナ サークリツプ_No.37、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.16、MP2530E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サークリツプ_No.12、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.72
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
部品名称アナ サークリップ
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.91MB)
図解NoMGC702R 刈り部部品_No.41、MGC-700 上面刈り部(刈刃)部品_No.60、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.380、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.220、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.160、MGC602R 刈り部部品_No.7、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.20、MGC702RD 刈り部部品_No.7、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.20、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.180、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-700 側面刈り部(刈刃)部品_No.30、MGC702R 刈り部部品_No.7、MGC602R 刈り部部品_No.41、GR16-M ステアリング部品_No.170、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.4、MGC702RD 刈り部部品_No.43
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード