33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アニオン系界面活性剤。中性。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
用途金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2 pH6.0~8.0 主成分アニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分アニオン系界面活性剤 形状無色透明液体 使用濃度5 % ~ 20 % 液温(℃)常温 ~ 60 ℃ 比重1.00 ~ 1.04
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
1個
4,257 税込4,683
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(2.3kg)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡で包んで手洗いする、ポンプタイプの入れ歯洗浄剤です。 水洗いでは落ちない油汚れなどをスッキリ落とします。 さわやかなミントの香りでお口スッキリ。 食後やおでかけ前のささっと洗いに便利です。 約300回プッシュできます。
用途部分入れ歯用 液性弱酸性 成分エタノール、アニオン系界面活性剤、香料、IPMP(イソプロピルメチルフェノール) シリーズパーシャルデント
1個(250mL)
599 税込659
当日出荷

農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤 希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床シャンピング洗浄専用に設計された弱アルカリ性洗浄剤です。 高い洗浄力と光沢維持率、高速破泡性、ノンリンス性などにより、シャンピング洗浄作業の効率化を実現します。
液性弱アルカリ性 希釈倍率80倍(50~120倍)希釈
1箱(18L)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分非イオン系界面活性剤 形状乳白色液体 比重1.02~1.05 液温(℃)常温~50℃ PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下 使用濃度3%~10%
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液) 主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤 希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg アズワン品番6-9603-12
1個
32,076 税込35,284
翌々日出荷

允・セサミシンク職人
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤 寸法(mm)70×42×190 質量(g)338 内容量(mL)300 液性酸性 商品タイプ本体
1本
999 税込1,099
当日出荷

洗剤の浸透力アップで油汚れがぐんぐん落ちる。グリースにも。
成分アニオン性界面活性剤・ノニオン性界面活性剤・石油系溶剤・キレート剤・殺菌剤 形状液体 商品タイプ業務用 適合用途油汚れ用
1個(1kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

トイレ職人は有機酸の最上級に強いものを使用し、金属やその他にダメージ無く汚れを完全に落とします。
種別液体 材質アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸、増粘剤、香料 寸法(mm)115×60×192 質量(g)1090 容量(L)1 液性酸性 商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)メンテシャンプー2500
コーティング被膜を傷めずに、ツヤと撥水(親水)力を復活! ダイレクトウォッシングカーシャンプー。 イオンコートを施工しているクルマに最適。 クリーミーな泡が、ボディーにやさしく、しつこい汚れを浮かせて落とします。 中性・ノーコンパウンドなので、コーティング被膜やボディーにやさしい。 泡切れが良く、シャンプー痕が付きにくい(メーカー品比較)。
用途自動車のボディー・タイヤ・その他の外装品の洗浄 内容量(L)2.5 液性中性 対応ボディー色全色対応 性質撥水、ノーコンパウンド 成分アニオン系界面活性剤、防錆剤 タイプボトルタイプ 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物
1本(2.5L)
1,198 税込1,318
当日出荷

ファインケミカルジャパンエンジンコンディショナー
エコ商品
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄 付属品ノズル トラスコ品番857-3337 材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤 幅(mm)62 容量(mL)240 高さ(mm)183 奥行(mm)62 容器スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.196L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
619 税込681
当日出荷

サンエスエンジニアリングクリッパー
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。 内容量(L)20 主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤 液性アルカリ性 臭気塩素臭:アルカリ性 性状薄黄色透明液体 関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。シリコングリス・油脂等頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
用途シリコングリス・油脂類・でんぷん・たんぱく質・油性マーカー等に 仕様(R) アルカリ性・無リン 20kg 主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・両性界面活性剤・高級アルコール非イオン活性剤 内容量(kg)20 アズワン品番6-9603-15 使用濃度通常の場合/2%水溶液、極端な場合/2~5%水溶液
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
用途血液・膿・油脂・変性たんぱく質・油脂類・有機化合物等に 仕様(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 20kg 主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・無リンビルダー・除菌剤(有機窒素・硫黄系化合物) 内容量(kg)20 アズワン品番6-9603-14 使用濃度通常の場合/2~5%水溶液、極端な場合/10~20%水溶液
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷

漬け置き洗いに適したタブレットタイプのマウスピース洗浄剤。 付着している菌を5分で99.9%除去します。(すべての菌に効果があるわけではありません) 漂白剤・界面活性剤・酵素の力で汚れをスッキリ洗浄します。 洗浄によりニオイの元を落とし、口臭への悪影響を防ぎます。 日本製
仕様●商品サイズ:幅100×高さ160×奥行90mm●重量:508g●内容量:2.8g×108錠●液性:中性●成分:漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、セラック、漂白活性化剤(TAED)、酵素、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料 アズワン品番68-0510-48
1ケース(24個×108錠)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

誰にでもできる。1年持続する、簡単ガラスコーティング。 ハイクオリティコーティングを実現するプロ仕様。簡易型コーティングの定着と違い、被膜を塗装面としっかり結合させる「ガラス質バインダー」を採用。だから、コーティング被膜が比較にならないほど持続する! プロ仕様ながら簡単に施工できる。濡れたままのボディに使うと塗り伸ばししやすくムラにもなりにくい!簡単なプロ施工を実現。※コーティング作業の前に付属のベースウォッシュを使用して洗車してください。 優れた艶、撥水、防汚性能。「反応性撥水レジン」の作用により、雨上がりなどに発生するシミの付着を予防します。付着した汚れも落としやすく、日ごろのお手入れが楽になります。
用途車用ガラスコーティング剤 成分(トップコート)シリコン溶剤、シラン化合物、シリコンレジン/(ベースウォッシュ)酸化アルミニウム、結晶質シリカ、アニオン系界面活性剤 セット内容トップコート×1、ベースウォッシュ×1、洗車スポンジ×1、塗布用スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1 容量(mL)トップコート:40 ベースウォッシュ:100 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 使用可能回数中型車約1回分
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設トイレの本体内外壁やステップまわりの洗浄に。ユニットハウスの内外壁の洗浄に。軽い汚れの場合は、5~10倍に希釈してご使用いただけます。
用途使用可能な汚れ:水あか、ホコリ、泥、ペイント飛沫などの汚れ 成分界面活性剤(非イオン系、アニオン系)、アルカリビルダー、キレート剤 液性弱アルカリ性
1本(20L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷