653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 動画あり
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

間口W×奥行D×高さH(mm)182×177×39 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリスチレン
1セット(50組)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

鉄製メッシュにPVC被覆コーティングした丈夫なアニマルフェンスです。19mm角目と5X10cm角目の2種類があります。繊維ネットに比べて動物に噛み切られにくいです。
用途動物の穴掘りによる潜りぬけ防止に。納屋や家屋への浸入防止に。既存設営済みネットの補強にも。電気柵や波板の補強ネットとしても。
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストウブ製のココット類専用の蓋のツマミです。 お料理や好みに合わせておしゃれに交換できます。
種類フィッシュ 横×高さ(mm)80×43 TKG品番9-0074-1102 TKG品番(2017)6-0074-0802
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650 メッシュ寸法(mm)18×29 フレーム高さ(mm)360
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物イタチ(オス) 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)2.3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610 メッシュ寸法(mm)15×36 フレーム高さ(mm)270
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

マイクロファイバー製タオルを贅沢に使用した見た目も可愛いアニマルスリッパ。 内側も外側もすべてふんわりマシュマロタッチのタオルを使用しているので肌触り抜群。 踏み心地も気持ちよく吸水力抜群のマイクロファイバーなので、お風呂上がりの濡れた足でも水分をサッと吸収。 ご家庭で手洗い可能。 タオルのようなループ状に織られたパイルの表面を刈り取っているので、ひっかかりにくく上質でなめらかな肌触り。
サイズ(cm)23~25 材質表生地/ポリエステル・ナイロン、芯材/EVA・ポリウレタン、底裏/ポリエステル 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×11.5×6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売) 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

吸水力抜群のマイクロファイバータオルを使用した見た目も可愛いアニマルヘアバンド。洗顔やお化粧、リラックスタイムなどにぴったりのヘアバンド。 幅が広めなので前髪をしっかりホールドし、安心感のある着け心地です。ふわふわだから前髪に癖がつきにくい! 表面を刈り取ったカットパイル。ひっかりにくく上質な肌触りに。 綿の約3倍の吸水量を誇る、マイクロファイバー。速乾性にも優れています。 頭囲 約44~68cm。
材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)40
1個
699 税込769
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。 種別ラッセル編 線径(Φmm)約1.5
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い捨てタイプです。環境にやさしい木製です。可燃物として処分が可能です。
用途ピックとして。 トラスコ品番236-9682 材質
1袋(100本)
259 税込285
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカバヤシアニマルマグネット
RoHS
フェライト磁石を使用したエコノミー仕様。1個でA4用紙を約4枚保持します。
材質本体/スチロール樹脂、磁石/フェライト磁石 質量(g)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルスプラッシュ
持ち上げるとシャワーが出る!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)110×90×70 アズワン品番65-1825-80
1個
437 税込481
当日出荷

透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんアニマル
ひも通しとボタン遊びで指先のトレーニング!耳の角度でかわいい犬にも!
セット内容本体×1 材質フェルト:ポリエステル ヒモ:ナイロン 寸法(mm)完成サイズ:140×110×2 アズワン品番65-1827-95
1個
200 税込220
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルキューブパズル
6種類の絵合わせが楽しめるキューブパズル!
仕様9ピース セット内容本体×1 材質PP 寸法(cm)11×11×3.5 包装形態OPP袋
1個
391 税込430
当日出荷

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木製パズルアニマルバス
かわいい動物の木製パズル。
仕様11ピース 材質木製(ベニヤ) 寸法(mm)縦137×横167×厚さ4
1個
355 税込391
当日出荷

壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。 コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。
材質(コンセントカバー)PP樹脂 質量(g)約1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)34×(19~24)×2
1パック(8個)
349 税込384
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルスプラッシュ うさぎ
キャッチコピー:水に入れるとかわいい動物が顔を出す!。商品説明:持ち上げるとシャワーが出る!
仕様1個梱包形態:PP セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)110×90×120mm
1個
437 税込481
当日出荷

材質本体/ポリエステル、ナイロン、本体/ポリエステル、ナイロン、芯材/ポリウレタン、底裏/ナイロン、モップ部/ポリエステル、ナイロン 高さ(mm)90 質量(g)135 寸法縦(mm)315 寸法横(mm)155
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:豪華で大きい!貯金箱にもなる実用的なゴールドトロフィー!。商品説明:名前が書けるシール付!
仕様1個梱包形態:化粧箱入 セット内容本体×1、名前シール×1 材質ABS、PP 寸法(mm)約110×80×140
1個
628 税込691
当日出荷

使わないコードを束ねたり、おかしの袋を留めたり色々使えるアニマルデザインのシリコン製バンドです。
材質シリコーンゴム イエロー、ピンク、グリーン、ブルー 質量(g)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×1×1.5~1.9
1パック(8個)
679 税込747
当日出荷

1セット(200本)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保冷・保温機能付きペットボトルホルダー内側アルミ加工により保冷・保温できるペットボトルカバー。 アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントに活躍。500mLペットボトル用。
グレー 材質外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、ヒモ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×80×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

人気のアニマル柄の方眼ノート。5mm方眼罫。 可愛くデコレーションできる多目的シール付。
仕様ベルマーク付 寸法(幅W×高さH)(mm)【本文】179×252 製本糸綴じ
1束(4冊)
719 税込791
当日出荷

1冊
159 税込175
当日出荷

白い線を付属の竹ペンでなぞって削ると、カラフルなイラストになります。線に合わせて自由に削ると、オリジナルのアレンジができます。
材質紙、OPP,竹 寸法(mm)148×210 質量(g)40
1個
109 税込120
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルトロフィー バンザイライオン
ライオン型の3Dトロフィー!貯金箱にもなる!
セット内容本体、名前シール 材質ABS 寸法(mm)82×96×162 包装形態箱入り
1個
628 税込691
当日出荷