45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜ディスプレイミュージアムフリルアネモネ
材質ポリエステル、PE、鉄、PA 全長(cm)40 花径(cm)10
1本
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1束
299 税込329
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアムフリルアネモネ
材質ポリエステル PE 鉄 PA L/L 全長(cm)40 花径(cm)10
1本
379 税込417
9日以内出荷

1本
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類デージー フランネルフラワー 寸法(cm)アネモネ径7×L35×W20
1束
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別撫子 タイプ まきどき(春まき)4月~6月、(秋まき)9月~10月 開花期4月~6月
1個
149 税込164
5日以内出荷

1本
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアムアネモネミックスキャリーブーケS
材質ポリエステル PE 鉄 PA PS 紙 麻 ラベンダー サイズS 幅(cm)17 全長(cm)50
1束
699 税込769
7日以内出荷

1本
389 税込428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類アネモネ 高さ(cm)34 花径(cm)6
1本
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m)2 精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188 電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm)294~1060 応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

横浜ディスプレイミュージアムアネモネバンドル
材質ポリエステル PE 鉄 ラフィア イエローオレンジ 幅(cm)11 全長(cm)27 花径(cm)5.5
1束
369 税込406
10日以内出荷

丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式C2 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様可動式
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類アネモネ
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (ミニ)
アイルランドのイラストレーター、ウィリアム・キルバーン (1745-1818) の作品には、クラシカルな印象の花模様が持つ不変の魅力があふれています。ウィリアム・カーティスが書いた18世紀のイギリスの園芸に関する包括的な本『Flora Londinensis (ロンドンの植物)』が注目される中、その影に隠れつつもキルバーンもデザイナーとして、またキャリコ(更紗)の染色家として先駆的な存在でした。キルバーンには国内の花々と外来の植物をうまく組み合わせる特異な才能がありました。曲線を描く小枝、カラフルな花びら、波打つ海藻など、本デザインにはそのようなキルバーン作品の魅力があふれています。
仕様GSM(紙の厚さ):85 カバーハードカバー サイズミニ 質量(g)約79 タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット 枚数176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×140×18 行数1ページあたり:19 罫幅(mm)6.6 フォーマット形式罫線
1冊
1,998 税込2,198
3日以内出荷

美しい水彩のタッチでアネモネの花束を描いた華やかな金封です。本体裏側に柄に合わせた花言葉を書き添えています。アネモネの花言葉”明日の希望”。スリムサイズの金封は小さなバッグやスーツの内ポケットからの取り出しがスムーズです。「Happy Wedding」、「寿」の短冊2枚入。中袋付。
寸法(mm)100×180
1枚
489 税込538
翌々日出荷

Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ (トートバッグ)
トートバッグ。
仕様トートバッグ 質量(g)117 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×90
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

Paperblanks(ペーパーブランクス)アネモネ&フローラリア (和紙テープ)
本物の日本製和紙を使い、金色の箔と保護のためにやや光沢のある仕上げをほどこした「アネモネ&フローラリア」の和紙テープは、バレットジャーナルの広がりにポップな色をもたらします。この2巻セットは、ウィリアム・キルバーンの最も有名な2種類のテキスタイルデザインに触発されています。
仕様和紙テープ2巻セット 質量(g)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×45×45
1個
779 税込857
3日以内出荷

1本
5,288 税込5,817
3日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別選べるギフト 区分常温 内容約670点/292ページ 包装形態簡易包装 アレルギー小麦,大豆 関連資料包装形態一覧(0.19MB) 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装可(二重包装)
1セット
3,998 税込4,398
9日以内出荷

MAGIQ(東京堂)アネモネベルベ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類アネモネ 寸法(cm)花径10×L43
1本(1本)ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類アネモネ 寸法(cm)花径7×L46×W20
1束
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類アネモネ 寸法(cm)花径7×L29×W15
1束
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリザールジャパンクリザール BVB 球根切り花用
アイリス、アネモネ、ネリネなどに効果がある球根切り花用の前処理剤です。葉の黄化を抑制し、蕾の開花を良くすることで、球根切り花の日持ちが長くなります。
用途クリザールBVBボトルの裏側に書いている通り水に薄めてご使用ください。生産者向け 関連資料(0.88MB)
1個(500mL)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリス、フリージア、ヒヤシンス、ダリアなどの球根切花用の前処理剤です。蕾と花弁の変色と萎凋を抑制し、花冠を大きくします。クリザールブルボサスは花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。
用途100倍希釈品です。アネモネ、アイリス、ダリアなど、多くの球根切り花に効果があります。生産者向けです。 仕様粉末タイプ 容量(kg)5 関連資料(1.19MB)
1個(5kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

双子姉妹で活動する刺繍作家Chicchi デザインの刺繍キット。 「森で暮らす動物たちの 12 か月」を テーマに季節ごとのデザインが楽しめます。 こちらのキットは「JPT66 アネモネとバラと過ごすウサギさん」April です。 作者からのメッセージ 「ピンクと赤の花が咲く花園に遊びに来た、親子のウサギさん。ここは花の香りと癒しを感じる心地よい場所です。立体的なバリオンステッチは、太めの針でお楽しみください。」 リネン布に図案が印刷されていますので、すぐに作品をお作りいただけます。
セット内容DMC25番 刺繍糸、刺繍布(図案印刷済) リネン100% 1枚、刺繍針 9号 1本、説明書/図案 1枚 種類JPT66 アネモネとバラと過ごすウサギさん
1セット
2,798 税込3,078
7日以内出荷

16本骨。ジャンプ式。一輪の花が鮮やかなデザイン。丈夫で使いやすいベストバランスのロングセラーアイテム。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。滑りにくく傷の目立ちにくいエンボス加工の手元。
用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン 質量(g)435 骨数(本)16
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さ(mm)176 質量(g)6 縦(mm)8 横(mm)8 色数1色
1本
99 税込109
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。 約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
1本(1000mm×20m)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 長さ(cm)34×80 質量(g/枚)93
1セット(2枚)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 質量(g)234 長さ(cm)60×120
1枚
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

うるおいハニー成分配合の濃密保湿成分。浸透型ヒアルロン酸と植物由来成分配合でうるおい手肌に。
高さ(mm)130 縦(mm)28 横(mm)46
1箱(50g×6本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候 タイプツヤあり
1缶(500mL)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)