1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアモンドヘッドやきしゃぶ鍋 わいわい
エコ商品
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。 高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。 肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。 サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書 材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工 質量(kg)2.4 消費電力(W)1400 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130 電源電圧(V)100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷