ひげ剃り後の肌をサッパリ整え、うるおいをキープ。無香料アフターシェーブローション。
シリーズルシード
1個(125mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
素早く剃れて剃り残しなし。電気カミソリ専用爽快ローション。
種別シェービングジェル
シリーズギャツビー
1個(140mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
1本で男の肌悩みに全対応の薬用スピードケア。男性の肌研究をもとにつくられたunoスキンケアシリーズが、肌トラブルを未然に防ぐ肌環境へ導く。テトラバリア成分配合(緑茶エキス(整肌・保護)、チオタウリン・グリセリン(保湿)、タマリンドガム(うるおい保護))。
タイプさっぱり
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(160mL)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
ネイティブエッセンスで、髭剃り後のお肌を緩和。お肌に潤いを与え、ととのえます。水分豊富なジェル特有の粘度が肌表面に膜を形成し、水のベールでお肌を保護します。シェービング後のひりつき・つっぱりを緩和します。
1個(125mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個(400mL)
¥719
税込¥791
翌日出荷
うるおいチャージもアフターシェーブもこれ1つでOK!ひげそり後の乾燥による肌あれを防ぎ、うるおった肌へ。美容液成分を超微細乳化して配合。肌なじみがよく、角層まで素早く浸透。Wヒアルロン酸*配合。ノンメントール。*(保湿)ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na。みずみずしいシトラスグリーンの香り(微香性)
1個(200mL)
¥859
税込¥945
翌日出荷
1本で男の肌悩みに全対応の薬用スピードケア。男性の肌研究をもとにつくられたunoスキンケアシリーズが、肌トラブルを未然に防ぐ肌環境へ導く。テトラバリア成分配合(緑茶エキス(整肌・保護)、チオタウリン・グリセリン(保湿)、タマリンドガム(うるおい保護))。
タイプしっとり
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(160mL)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
殺菌&抗炎症のW作用!ヒゲ剃り後のカミソリ負けを防いで、肌を快適に保つ。
シリーズルシード
1個(140mL)
¥699
税込¥769
翌日出荷
天然アロエエキス(保湿成分)と爽快メントール配合。爽快な剃り心地&しっとりした剃り上がりです。
フレッシュシトラスの香り。
種別シェービングフォーム
1本(80g)
¥299
税込¥329
当日出荷
ヒリヒリしやすい肌に。
肌に優しいひげ剃りのための微香性、無着色のシェービングフォームです。
たっぷりの泡が肌を守り、スムーズなひげ剃りを助けます。
種別シェービングフォーム
成分水、TEA、パルミチン酸、ステアリン酸、ラウレス-23、ブタン、イソブタン、ラウリル硫酸Na、プロパン、フェノキシエタノール、アラントイン、ラベンダー油、ユーカリ油、アロエベラ液汁末、酢酸トコフェロール、メントール、メチルパラベン、イソプロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、BHT
シリーズジレット
1本(245g)
¥649
税込¥714
当日出荷
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。
ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。
いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。
エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。
エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD
仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
肌に負担をかけず、しっかり深剃りができる爽快シェービングフォーム。
種別シェービングフォーム
シリーズギャツビー
1個(190g)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード