ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約90
材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)約62
寸法(cm)フロント:約9、トップ:約32、サイド:約27、ネーブ:約9
耐熱温度(℃)180
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)20
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
ソフトなあたりで深いキズが入りません。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約70
材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質綿
軸径(Φmm)6
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングの巻髪スタイル。
「カール」と「ウェーブ」をミックスさせたような、派手すぎない上品なデザイン。
ヘアアクセサリーとの相性もバツグンなので、パーティーやイベントにも大活躍します。
タイプハンドメイドスキン(前髪部分)
長さ(cm)76
耐熱温度(℃)150(最適温度)
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)60
材質不織布
形状球形
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、木材
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工
RoHS指令(10物質対応)対応
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
繰り返し・詰め替え対応
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様ボール型
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
材質(本体)アクリル
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
幅W(mm)約370
繰り返し・詰め替え対応
全長(mm)120
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き
材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン
全長(cm)38
耐熱温度(℃)80
直径(mm)【ヘッド部】7.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
水だけでもきれいに汚れが落とせるクリーナー。高さが17~20cm程度のマグボトルやタンブラー洗いに最適です。内径4cm以上に対応しています。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
用途コップ洗い ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き
材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
寸法(長さL×幅W)(mm)320×50
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
水筒やマグボトルの底が洗いやすいクリーナー。柄にガードが付いているので、勢いよくクリーナーを差し込んでも水筒の口で手をケガする心配がありません。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。ステンレスボトルや冷水筒洗いに最適です。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き
材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン、ガード/EVA
耐熱温度(℃)80
寸法(長さL×幅W)(mm)400×50
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ペットボトルや細口のステンレスボトル、冷水筒などの口径の細いボトルを洗いやすいクリーナーです。抗菌加工を施した糸を使用しています。2リットルのペットボトルまで洗えるサイズです。(口径2cm以上)底のスミまできれいに洗えます。クリーナー部分を自由に手で曲げられるので、ボトルにそって洗えます。持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
用途ボトル洗い ダイレクトボトル ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ スリム 柄付き
材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス
全長(cm)41.5
耐熱温度(℃)80
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
かたさや好みから選べるメンズボディタオル。かためで心地よい、刺激・爽快感のハードタイプ。強めの刺激でがっつり洗えるタオルです。なめらかな泡で汚れを落とします。水切れも良くすすぎが簡単で、衛生的です。
材質ナイロン65%、ポリエステル35%
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
天然ヤシ油の界面活性剤を使用、環境に優しい洗剤です。9種類の保湿ハーブエキス配合。
成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料
液性弱酸性
香りフローラルブーケの香り
種別専用詰替ボトル
質量(kg)0.12
アズワン品番7-5356-11
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
種別専用詰替ボトル
質量(kg)0.12
アズワン品番7-5355-11
1個
¥329
税込¥362
欠品中
天然パーム核油・ヤシ油が原料でお肌への刺激が少なく、9種類の保湿ハーブエキスを配合しています。石鹸カスの発生を抑え、浴場内を清潔に保ちます。
成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料
液性弱アルカリ性
香りフローラルブーケの香り
独自の2層構造フロロ。ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。1硬いコアフロロ 2柔らかい外装フロロ
材質フロロカーボン
色クリア
タイプオフショア/リーダー
各種素材との接着性がよく、高強度です。
速硬化性で同梱のプライマーとの併用で
湿潤面でも施工が可能です。
水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。
硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。
圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。
接着力が強く剥がれにくい。
コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。
硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途コンクリートなどへのボルトの固定。
コンクリート・木・金属の欠損部補修。
交通量の激しい床面の速硬化補修に。
フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。
食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。
トラスコ品番384-5800
質量(kg)4.5
色灰
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)5
塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)
硬化時間(時間)3(25℃)
色調灰色
特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ