・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.5
最大速度(m/sec)5
RoHS指令(10物質対応)対応
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き
構造調整式
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
取付ねじサイズM20×1.5
最大吸収エネルギー(J)29.4
ストローク(mm)16
構造調整式
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。
本体材質はアルミ製にて軽量です。
非常用ということで耐久性は100回程度となります。
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)35.4
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)12
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)0~60
タイプKSHJ
最高作動頻度(min-1)90
取付金具取付金具なし
偏角(°)1以下
ナットストッパナットなし
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
使用温度範囲:5~40℃
ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式
オリフィス方式単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造固定式
最大衝突速度(m/s)0.7
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最大衝突速度(m/s)1
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
・高寿命・省工数でコストダウン
長寿命でメンテナンス工数1/3以下。
最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。
ランニングコストの軽減を実現。
・ソフト停止
滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。
衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。
同時に様々なワークに対応可能。
Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916
アズワン品番65-8022-88
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947
アズワン品番65-8025-85
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932
アズワン品番65-8031-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927
アズワン品番65-8034-25
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。
アブソーバーの取り付けが容易になります。
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
・高寿命・省工数でコストダウン
長寿命でメンテナンス工数1/3以下。
最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。
ランニングコストの軽減を実現。
・ソフト停止
滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。
衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。
同時に様々なワークに対応可能。
・ショートタイプショックアブソーバ
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ