非常に柔らかく非常に優しいマイクロファイバーカバーを備えています。ワックススポンジ。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)152
危険物の類別非危険物
1ケース(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。
安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
適合用途コーティング剤塗り込み
寸法(cm)4×9×2.5
危険物の類別非危険物
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
マザーズ アプリケーターパッドは直径約120mmのフォームをマイクロファイバーで包んだアプリケーターです。ワックスの塗り伸ばしやポリッシュの作業がしやすい厚みと大きさ。素材との馴染みも良く、塗り残しが少ないのが特長です。クリアコート・塗装面・クロームメッキ面に安心して使用出来ます。2枚入り。よくペーストワックスにスポンジが付属していますが、意外と厚みがありすぎて使いにくかったりします。マザーズのアプリケーターパッドは手の収まりが良いので、しっかりと塗り伸ばしの作業をすることが出来ます。2枚入りですが、汚れたらぬるま湯と中性洗剤などで洗って繰り返し使用できます。
用途ワックスやコーティング剤の塗り伸ばし
適合塗装面・クリアコート面・クロームメッキ面など
直径(Φmm)約120
アズワン品番64-3280-54
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。
スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。
使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。
特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
用途液剤塗布用特殊スポンジ
区分洗車道具
適合用途コーティング剤塗り込み
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1セット(12枚)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。
材質スポンジ、ウレタン
寸法(mm)45×100×28
色グレー/イエロー/ブラック(三層)
危険物の類別非危険物
適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用
寸法(mm)50×100×35
危険物の類別非危険物
マイクロファイバーに覆われたスポンジですので、ボディに傷をつけにくく、泡立ちもいい洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタン、ポリエステル
寸法(mm)215×105×50
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン
寸法(mm)100×38
適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。また毛が抜けて残る心配もありません。幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス
仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン
種類水性塗料用スポンジ刷毛
適合塗料水性ステイン、水性ペンキ
主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
適合用途コーティング剤塗り込み
危険物の類別非危険物
1個
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
WAXやコート剤の塗布が出来ます。細かな部分の作業に適した角丸・鋭角コーナー形状。
用途洗車
材質ポリエチレンフォーム
幅(mm)80
高さ(mm)205
奥行(mm)32
危険物の類別非危険物
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
マイクロファイバーとスポンジがドッキング!
あらゆるコーティング施工車にやさしいプレミアムマイクロファイバーと保水力にすぐれたスポンジが1つになりました。
2.1ミクロンのキメ細かいの超極細繊維が、コーティング被膜を傷めずやさしく洗車!
さらに、ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。
また、新開発の内部スポンジは保水力にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられるから作業性抜群です。
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応
質量(g)67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×58
危険物の類別非危険物
適合用途洗車(コーティング施工車)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合用途ワックス洗車
適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン・EVA
寸法(mm)100×38
1袋(3個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ワックス塗付・コート剤塗付・コンパウンド塗付・水垢取りに最適!
材質ポリウレタンフォーム(黒)、ポリエチレン(黒)
危険物の類別非危険物
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ソフトタッチスポンジ採用
ボディに優しい
薄くムラなくグングン伸びる
用途固形ワックスの塗りこみ
適合用途ワックス塗布
材質特殊ポリウレタンフォーム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)
危険物の類別非危険物
柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。
平面・曲面に使用できます。
表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。
目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。
乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし
種類スポンジたわし
寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ)
研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属
色ブラック
容量(g)150
危険物の類別非危険物
1個(150g)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
適合用途コーティング剤塗り込み
危険物の類別非危険物
1個
¥11,500
税込¥12,650
9日以内出荷
泡立ちが良く、高い洗浄効果のあるシャンプーです。洗浄ブラシ付きのスポンジアプリケーターにより、効果的に素材の汚れを洗い出します。
用途頑固な汚れを丸洗い サンダルの指跡クリーニングに
主成分界面活性剤、保存材、香料
対象スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、靴、バッグなど
寸法(高さH×幅W)(cm)14.5×3.8
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、。クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。
用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム
主成分ワックス 界面活性剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8
対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
1個(75mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
高品質なアーモンドオイルが皮革に栄養とツヤを与え、柔軟性を高めます。フッ化炭素樹脂配合により防水効果を与え、皮革に水や汚れが浸透するのを防ぎます。スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。防水透湿素材にも対応し、その通気性を損ないません。
用途皮革に栄養、ツヤ、防水効果
主成分アーモンドオイル、有機溶剤
対象スムースレザー、防水透湿素材を使用したコンビ素材、皮革製品全般
寸法(高さH×幅W)(cm)14.5×3.3(※キャップ直径)
オートグリム史上最も優れた最高級ワックスです。
耐久性の高いポリマーとカルナバ、微結晶ワックス成分をバランスよく配合しています。
しっとりと濡れたようなツヤが長持ちし、環境汚染物質から塗装表面を守ります。
ワックスの他に、塗り込み用の専用スポンジアプリケーターと拭き上げ用のハイテック・フィニッシング・クロスが入っておりますので、すぐにご使用いただけます。
用途カルナバ配合最高級仕上げ用ワックス
容量(g)120g
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。
1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量118mL
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード